- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- ハニカムボード プラスチックのおすすめ人気ランキング
ハニカムボード プラスチックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「ハニカムボード プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハニカム 樹脂 パネル」、「ハニカム ボード」、「ハニカムコア板」などの商品も取り扱っております。
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
材質
ポリプロピレン樹脂
厚さ(mm)
20.2
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
0~45
乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター
仕様
45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層
縦(mm)
500
横(mm)
500
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
トラスコ品番
208-3620
材質
ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)
450
幅(mm)
600
厚さ(mm)
9.7
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
0~45
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様
UV加工
材質
ポリカーボネート樹脂
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色
ブルー
材質
PE
外寸(mm)
(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)
均等荷重で1枚当たり/200
環境にやさしいポリプロピレンを使用。
軽量なのに優れた緩衝性。
耐水・耐油・耐薬品性に優れている。
リサイクル可能。
幅(mm)
900
厚さ(mm)
2.5
全長(mm)
1800
寸法(mm)
900×1800
色
ナチュラル
目付(g/m2)
300
1セット(20枚)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
材質
ポリプロピレン樹脂
幅(mm)
900
厚さ(mm)
9.7
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
0~45
軽く、平面圧縮にも、曲げにも強い先進の4層中空ハニカム構造板。
その優れた特性が、物流から建築、農業土木等幅広い分野での活躍が期待されています。
4層構造ならではの特長
トータル重量を替えず、シートの基本物性を最適配分する事が可能。
面材に樹脂量を増やすことで曲げ剛性が向上します。
中間体に樹脂を増やすことで平面圧縮強度が向上します。
厚み方向の構造が左右対称のため、ソリが発生しにくい構造。
中空部が連続しており、空気層が大きい。
用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。
幅(mm)
900
主原料
ポリプロピレン
加工
帯電防止加工あり
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番
376-9321
質量(g)
68
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
93×66×13
最高使用温度(℃)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
材質
ポリプロピレン樹脂
厚さ(mm)
5.5
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
0~45
耐水、耐薬品性に優れています。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空構造体で木材などと比べ軽量かつ丈夫で耐衝撃性に優れています。
用途中重量物のコンテナ用や補強板
幅(m)
0.91
長さ(m)
1.82
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
9.0
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
910
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約1820×910×4
ケース容量(L)
33.6
関連資料
プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)
4
材質
ポリプロピレン
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
5
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
水はけ抜群です。広さに合わせて簡単組立ジョイントタイプです。
用途ベランダ、ガーデニング、プールサイド、押し入れスノコとして。
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
13
質量(g)
230
材質
ポリエチレン100%
材質
ヤシの実繊維
タイプ
1次排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに
フルート
A
ライナー
D3
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝性に優れた商品です。
とても丈夫でリサイクル可能です。
バネ性のある積層ダンボールです。
用途緩衝材、固定材に
トラスコ品番
767-2713
質量(g)
27
流れ(mm)
200
紙幅(mm)
100
積層(mm)
20
フルート
A
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
仕様
防炎性あり
材質
防炎加工紙
寸法(mm)
510×510
タイプ
1次排気
風速(m/s)
1
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
510×510×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
29.4Pa(3mm.Aq)