ハリヤード ニトリルグローブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「ハリヤード ニトリルグローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラベンダーニトリルグローブ」、「ニトリルグローブ」、「ニトリル手袋 sss」などの商品も取り扱っております。
化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。 通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
長さ(mm) 310 厚さ(mm) (中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11 引張強度(MPa) 21(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 ASTM基準を満たした引張強度による着用時の快適性。
ラベンダー 材質 合成ゴム 全長(cm) 24 長さ(mm) 240 厚さ(mm) (中指)0.08、(手のひら)0.07、(手首)0.06 引張強度(MPa) 28(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(250枚)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 ASTM基準を大きく上回る引張強度、穿刺抵抗。
長さ(mm) 240 厚さ(mm) (中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06 引張強度(MPa) 38(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(200枚)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒とオレンジのリバーシブル手袋です。 作業中での小さな破れに対し視認性に優れたオレンジが見え気づきやすいです。 オレンジを外にして使用すると、暗闇などの環境で指や手が見やすいです。
仕様 リバーシブル(表黒:作業中の破れに対し視認性に優れたオレンジが見えるためわかりやすい。表オレンジ:暗闇などの環境で指や手が見やすい)、滑り止め加工、パウダーフリー、ハリヤード品質 NFPA1999認定品 袖口仕様 ゴムタイプ
1箱(150枚)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

57種類の化学薬品および14種類の化学療法薬剤に対して試験済みです。、ビーズカフ仕様で着用しやすいです。、指先エンボス加工により高い触覚感度を提供します。
1ケース(10箱×50枚)
21,980 税込24,178
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面すべり止め加工
仕様 【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2 材質 ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー) 入数(枚) 2000 引張強度(MPa) 20(ターゲット/老化後) 引張伸度(%) 600(老化後)
1ケース(20袋×100枚)
65,980 税込72,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

57種類の化学薬品および12種類の化学療法薬剤に対して試験済みです。、ビーズカフ仕様で着用しやすいです。、指先エンボス加工により高い触覚感度を提供します。、グローブ残量に応じて開口部を2段階で調整可能なスマートプルパッケージです。
1ケース(10箱×250枚)
47,980 税込52,778
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIOSHのN95基準に適合、液体防護性能(ASTMレベル3)を有したN95マスクです。フィット性を高めるユニークな形状のレスピレーター。
仕様 【液体バリア】160mmHg 形状 立体型 ホワイト 入数(枚) 210 対象 ウイルス・風邪 呼吸抵抗 <5.0(mmH2O/cm2)(△P/デルタP) ひもタイプ オーバーヘッド 細菌ろ過効率(BFE) ≧99%(3μm) 微粒子ろ過効率(PFE) ≧99%(0.1μm)
1ケース(35枚×6箱)
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眼部を防護する曇り止め加工済みバイザー付
仕様 ●PFE(微粒子ろ過効率)(0.1μm):≧98.9%●BFE(細菌ろ過効率)(3μm): ≧99.8%●呼吸抵抗値(△P/デルタP)(mmH2O/cm2) :<3.0●液体バリア(mmHg): 160 アズワン品番 67-4592-59
1ケース(4箱×25枚)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

SMSファブリックで強度と液体バリア性に優れています。滑り止め付き。、足首までカバー
1ケース(3箱×90枚)
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMSファブリックで強度と液体バリア性に優れています。滑り止め付き。、膝下までカバー・足部分耐水加工
1ケース(4箱×30枚)
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

57種類の化学薬品および14種類の化学療法薬剤に対して試験済みです。、ビーズカフ仕様で着用しやすいです。、指先エンボス加工により高い触覚感度を提供します。、グローブ残量に応じて開口部を2段階で調整可能なスマートプルパッケージです。
1ケース(10箱×100枚)
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスク鼻当て部の内部にフィルムを装着し、鼻周囲の隙間をふさいでメガネの曇りを低減。 鼻当て部外側にもフィルムを装着、マスク外側を通じた呼気の上昇を防ぎ、メガネの曇りを低減
仕様 ●呼吸抵抗値(△P/デルタP)(mmH2O/cm2):<3.0 アズワン品番 67-3156-24
1ケース(6箱×50枚)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1セット(100枚×10箱)
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質 ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm) 約0.07 機能 耐油 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 100 タイプ 極薄 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm) 24.5(±0.5) 材質 ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm) 指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能 伸縮性、グリップ力 粉有無 粉無 エンボス加工 外エンボス 入数(枚) 50 タイプ 中厚 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合) 袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚) 指先グリップ加工 耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現 食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適 別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能 別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等 コーンフラワーブルー 粉有無 粉無 材質 ニトリル 全長(cm) 24以上 厚さ(mm) 約0.1 タイプ 使い捨て 入数(枚) 125 規格 食品衛生法適合 機能 耐油 エンボス加工 指先エンボス
1パック(125枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1) 袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。 まとまって取り出しすぎることがなく経済的。 ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。 コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。 医療用手袋のASTM D6319-10に準拠 別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能 別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等 コーンフラワーブルー 全長(cm) 24 材質 ニトリル 厚さ(mm) 約0.09 タイプ 使い捨て 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10166000010 粉有無 粉なし 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1パック(125枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑らかで伸びの良い着用感、細やかな作業に適したフィット感。 パウダーフリー。 優れたバリア性(耐薬品性、血液不透過性、抗がん剤耐性) 指先すべり止め加工、めくり上がり防止カフ
材質 ニトリルゴム ホワイト サイズ S 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00120000202 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱
2,698 税込2,968
当日出荷

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質 合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm) 25 ブルー 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 機能 耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無 粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)