- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- ハロゲンランプ 100v 300wのおすすめ人気ランキング
ハロゲンランプ 100v 300wのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新105件の「ハロゲンランプ 100v 300w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲンランプ 交換」、「ハロゲンランプ 100v」、「150Wハロゲンランプ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
12
口金
GZ6.35
適合ソケット
HS-60T、HS-310
用途スポット照明、全体照明
口金
E11
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
ハロゲン
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に
電球の種類
ハロゲン
適合
ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)
全長(mm)
80
定格電圧(V)
110
口金
R7S
定格電流(A)
1.36
定格ランプ電力(W)
150
バルブ径(Φmm)
9
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
電圧(V)
110
種類
ハロゲン電球
バルブ仕上
クリア
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)
2000
質量(g)
10
種類
ハロゲン電球
電圧(V)
120
電球の種類
ハロゲン
熱線を40%カットし、100Vで点灯できるためダウントランスが不要です。商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球で、器具の前面ガラスが不要なタイプのため、より安全に使用可能です。店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適です。
色
クリア
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
12
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
70
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
2000
バルブ径(Φmm)
11.5
電球の種類
ハロゲン