- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- ハロー 爪のおすすめ人気ランキング
ハロー 爪のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「ハロー 爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラクター爪ボルト」、「コバシ」、「ニプロ」などの商品も取り扱っております。
1パック(100カット×4ロール)
¥359
税込¥395
当日出荷
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
色
ホワイトアイボリー
高さ(mm)
450
奥行(mm)
325
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト
3/8×30mm
材質
特殊鋼
国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質
特殊鋼
長さ(mm)
224
幅(mm)
49
厚さ(mm)
9.5
高さ(mm)
140
質量(g)
約550
取付寸法(mm)
幅24
取付ボルト
11mm
先幅(mm)
58
グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。
タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。
錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)
また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
首振角度(°)
40
材質(ソケット)
Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼)
耐荷重N・m(kgf・m)
(水平)592
RoHS指令(10物質対応)
対応
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
9.5
高さ(mm)
150
取付ボルト
3/8×30mm
取付幅(mm)
25
トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。
セット内容
3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番
355-0427
厚さ(mm)
19
全長(mm)
485
質量(g)
650
対辺寸法(mm)
17×19
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
テコの原理
締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。
爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)
480
質量(g)
630
トラスコ品番
848-9199
材質
クロームバナジューム鋼
ピッチ(mm)
40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×35×150
質量(g)
550
穴径(mm)
11
取付寸法(mm)
(幅)24、(厚さ)10
色
赤
材質
特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
トラクターの偏芯爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×35×150
質量(g)
580
穴径(mm)
11
取付寸法(mm)
(幅)24、(厚さ)10
色
赤
材質
特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
セット内容
C180L 5本・C180R 5本。C55BL 1本・C55BR 1本。C55STL 1本・C55STR 1本
長さ(mm)
140、135、110
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
11
1セット
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
ステンレス刃でシャープな切れ味です。
切ったツメが飛び散らないストッパーケース付。
テコに軽量新素材採用
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。摩耗耐性に優れた溶着加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
折れにくく曲がりにくいのが特徴です。重粘土地ではやや土を抱き込みます。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類
S爪/S15
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。摩耗耐性に優れた溶着加工。リブ加工により、曲り折れに対しての強度アップが図られます。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類
汎用G爪(外側溶着)/A15G
爪数
(右)16/(左)16
適合シリーズ
SX-1505/02/00/SX-1605/02/00
1セット(32枚)
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷