- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ハンガーパイプ 吊り下げのおすすめ人気ランキング
ハンガーパイプ 吊り下げのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新128件の「ハンガーパイプ 吊り下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上吊り ハンガーパイプ」、「吊ブラケット」、「ロング ブラケット」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法E(Φmm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法P(mm)
32.5
種別
片
形状
直止
仕上
ヘアーライン
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
取付ネジ
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
材質
パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金
外径(Φmm)
25
関連資料
(2.56MB)
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質
【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色
シェルホワイト
奥行(mm)
400
シリーズ
Cシリーズ
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
適合
D30
材質/仕上
スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法P(mm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法E(Φmm)
32.5
種別
通
形状
直通
仕上
ヘアーライン
メタルミニ専用のハンガーパイプです。
適合ポール径(Φmm)
約19
耐荷重(kg)
全体/20
材質
スチール(クロムメッキ)
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。
全長(mm)
483
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質
ダイカストZDC(クローム)
寸法A(mm)
150
仕上
クロームメッキ
パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
全長(mm)
375~635
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
付属品
取付ビス(鉄)
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質
スチール+SUS304
外径(Φmm)
32
仕様
養生袋無し
厚さ(mm)
1.2
仕上
#400鏡面研磨(横目)