- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ハンガーパイプ 固定金具のおすすめ人気ランキング
ハンガーパイプ 固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「ハンガーパイプ 固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンガーパイプ受け」、「パイプ 固定金具」、「ハンガーパイプジョイント」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
材質
亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品
取付ビス・キャップ
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質
ダイカストZDC(クローム)
仕上
クロームメッキ
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
セット内容
【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本。【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個。ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法E(Φmm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法P(mm)
32.5
種別
片
形状
直止
仕上
ヘアーライン
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
取付ネジ
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質
ダイカストZDC(クローム)
寸法A(mm)
150
仕上
クロームメッキ
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質
亜鉛合金
サイズ
Φ25mmパイプ用
仕上
ニッケルメッキ
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ・研磨
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイキャスト
形状
ソケット
回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質
ダイカストクローム
付属品
ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)
形状
二重ソケット
寸法(mm)
32
仕上
クロームメッキ
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法P(mm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法E(Φmm)
32.5
種別
通
形状
直通
仕上
ヘアーライン