- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- ハンディ テスターのおすすめ人気ランキング
ハンディ テスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新135件の「ハンディ テスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルマルチメーター」、「ポケットテスター」、「デジタル テスター 小型」などの商品も取り扱っております。
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品
テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×90×48
表示
数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性
45~500Hz
電池寿命(時間)
DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境
5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト
開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズ
F1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比
20~80%
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック
10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料
単品カタログ(0.36MB)
薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ。テストリードの交換ができる脱着式。携帯に便利な収納ケース付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品
取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個
質量(g)
約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35
電源
CR2032コイン電池×1個
適合規格
IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V
交流電圧(V)
2/20/200/600 4レンジ
抵抗(Ω)
200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ
直流電圧(V)
2/20/200/600 4レンジ
表示
1999カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5
機能
ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)
使用温湿度範囲
0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。
使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。
測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。
従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。
ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。
デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。
高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に
付属品
テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
タイプ
ACクランプ対応(別売)
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
温度測定範囲(℃)
-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用)
周波数
AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.
その他の機能
フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)
交流電流(A)
10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下)
直流電流(A)
60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt.
表示更新レート
5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
抵抗
600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt.
ダイオードテスト
開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量
1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
保存温度範囲(℃)
-30~60
導通チェック
導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
液晶表示
4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ
保管温度範囲(℃)
-30~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。
真の実効値測定(True RMS)に対応。
多くの機能を搭載したハイグレードモデル。
片手に収まるハンディサイズ。
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック
付属品
取扱説明書、テストリード
適合規格
IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V
表示
液晶
最大表示
6000
サンプリング
約3回/秒
リード線(m)
【テストリード】約0.75
使用温湿度範囲
0~40℃/75%RH以下(結露不可)
保管温湿度範囲
-20~60℃、80%RH以下(結露不可)
極性表示
自動切替、”-”のみ表示
オーバーレンジ表示
”OL”マーク表示
ローバッテリー表示
電池電圧低下時、電池マーク表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品
取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
5~100k
全長(m)
約0.7(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
176×104×46
表示
数値部4000
周波数特性
40~400Hz
電池寿命(時間)
DCVにて約500(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3(数値部)
交流電流(A)
40m/400m
直流電流(A)
40m/400m
使用環境
5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズ
F1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管
デューティー比
20~80%
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付
関連資料
単品カタログ(0.41MB)
ピン長さ(mm)
19
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)
150
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品
取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
全長(m)
約0.5(テストリード)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
117×76×18
表示
数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント
周波数特性
45~1kHz
サンプルレート(回/s)
1.3(数値部)、13(バーグラフ部)
使用環境
0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
ダイオードテスト
開放電圧:ほぼ電池電圧
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V
導通チェック
約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能
関連資料
単品カタログ(0.38MB)
ピン長さ(mm)
15
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。
IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK
付属品
テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース
周波数(Hz)
10/100/1k/10k/100k
測定項目
直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定
表示
4000カウント液晶表示
消費電流(mA)
約1.4
レンジ切替
オートレンジ
直流電流
40mA/200mA
電池寿命(連続時間)
約100
交流電流
40mA/200mA
ダイオードテスト
開放端子間電圧約0.4V
静電容量
4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF
オートパワーオフ
約15分
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
70×120×18
導通テスト
約50Ω以下でブザー音
測定周期(回/秒)
2~3
直流電圧(DCV)
400m/4/40/400/600
交流電圧(ACV)
4/40/400/600
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品
取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー
適合規格
IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 600V
温度(℃)
-20~+400
使用温度(℃)
0~+40
表示
6000カウント
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
静電容量
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
導通、ダイオードチェック機能
オートパワーオフ機能
交換可能な着脱式テストリード付
コンパクトサイズのデジタルマルチメータ
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載
片手に収まるハンディサイズ。
本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uF
アズワン品番
65-2167-11
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。
用途ラボ、研究機関等
付属品
テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
タイプ
10A端子搭載
温度測定範囲(℃)
-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)。確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算
周波数
AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて。99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.
その他の機能
フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト
交流電流(A)
600μA~10A 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)
表示更新レート
5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)
交流/直流電圧
6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)
測定内容
<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)
ダイオードテスト
開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種
静電容量
1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.
導通チェック
導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上
液晶表示
5桁液晶表示、max.60000dgt.
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本確度(DC-V)
±0.025%
f特性(AC-V)
20~100kHz
あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。
暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。
片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに
付属品
取扱説明書、テストリード
機能
ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト
電池寿命(時間)
約400
交流電流(A)
60m/600m/6/10
直流電流(A)
60m/600m/6/10
レンジ切替
オートレンジ
使用温湿度範囲
0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)
検波方式
真の実効値方式
オートパワーオフ
15分(解除可)
最大カウント数
6000
リード線長さ(mm)
(テストリード)750
取扱説明書
(2.3MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品
テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
166×82×44
表示
数値部4000
周波数特性
40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)
DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3
交流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境
5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
電池チェック
概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズ
F1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
付属品
ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別
アナログマルチテスタ
全長(m)
約0.9(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
159.5×129×41.5
周波数特性
AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)
60μ/30m/0.3
使用環境
0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック
1.5V/1.5Vボタン電池
内蔵ヒューズ
F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管
許容差保証温湿度範囲
23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)
1000μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付
関連資料
単品カタログ(0.45MB)
ピン長さ(mm)
19
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。
DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
-10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様
交/直電圧自動判別:〇
付属品
テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
表示
4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ
周波数
99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
連続使用時間(時間)
130(バックライト消灯時)
機能
フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)
その他の機能
フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)
表示更新レート
5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
交流電流
(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)。(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)
ダイオードテスト
開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量
1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
導通チェック
導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
検電
(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。
速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。
入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
寸法(mm)
201×98×52
分解能
(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV
機能
6000 カウント、3 ~ 3/4 桁。1000 V までの AC/DC 電圧を測定。最大 10 A 測定、30 秒まで 20 A。200 kHz までの周波数とデューティー・サイクルに対する %。抵抗、導通、およびダイオードテスト。10000 μF の静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応。最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉。250 μs の速度で過渡現象を記録するピーク捕捉。相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除。自動および手動のレンジ指定により、最大限の柔軟性を実現。雑音交じりの信号を避け、安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド。大きな数字と 2 段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上。高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ。入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告。バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード。すばやいバッテリー交換のための外蓋があり、校正の密封性が保たれる。内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による、新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン
最大値
(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS
湿度範囲
0~90%(0~35℃)、0~70%(35~55℃)
ディスプレイ
デジタル:6000カウント、毎秒4回更新、アナログ:32セグメント、毎秒40回更新、周波数:19999カウント、>10Hz時の更新毎秒3回
寿命
アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間
動作/保管温度(℃)
-20~+55/-40~+60
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷