- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- ハンディガス CV-450のおすすめ人気ランキング
ハンディガス CV-450のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「ハンディガス CV-450」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディガス450オート」、「ハンディガス」、「ハンディガス450」などの商品も取り扱っております。
容量(g)
450
質量(g)
664
材質
容器:ブリキ鋼板 キャップ:PE
TKG品番(2017)
6-0687-0201
燃焼時間:約5時間炎温度:1、800℃点火方式:電子着火。強火力で、しかもあらゆる角度から素早く対応。逆さ使用OK!
火炎温度(℃)
1800
材質
本体:アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)
670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×125×225
点火方式
電子着火
適合ボンベ
BO-450
燃焼時間(時間)
約5
TKG品番(2017)
6-0687-0101
発電機エネポ、耕うん機ピアンタなどのHondanのガスパワー製品には東邦金属のカセットボンベをご使用ください。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×67×67
本体質量(g)
354
成分
LPG(液化ブタン)有臭
容量(g)
250
アズワン品番
63-5407-51
1本
¥349
税込¥384
6日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。
用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。
容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。
容器を火の中に投げ入れる。
直射日光や車内など高温になるところに放置する。
※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。
ガスの種類
LPG(液化ブタン)
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
質量(g)
410(1本あたり)
容量(g)
220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×224(1本あたり)
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
再点火時も炎調節は不要。
点火・消火がレバー操作で片手で可能。
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状
集中炎
付属品
ガスカートリッジHP200
トラスコ品番
292-4986
質量(g)
630
本体質量(g)
280(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
166×48×86
火炎温度(℃)
1550
火口径(mm)
Φ20.0
火炎の長さ(mm)
150-200
熱量(kw)
3.6
燃焼時間(分)
60
全質量(g)
630
適用可能カートリッジ
R200・HP200
1本
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。
ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。
プラスチック製専用ケース付。
プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質
ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
質量(g)
300
出力
2700(kcal/h)
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
225
使用時寸法(mm)
幅125×奥行125×高さ85
収納時寸法(mm)
幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
火力の低下が少なく、持続するイソブタンガス使用。
ガスの種類
LPG(液化イソブタン)
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
火炎温度(℃)
2100
燃焼時間(分)
70
トラスコ品番
367-9586
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
85×68×370
適合ガス
マルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
火口径(mm)
Φ16
火炎形状
ターボ炎
能力(inch)
軟ろう付:~Φ2。硬ろう付:~Φ1 1/8
1本(610g)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
軽量・スリム。
1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業)
融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。
長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。
耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。
大型液晶画面搭載。
GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。
付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。
仕様
融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)
質量(kg)
13.5
形式
JWEF300
出力電圧(V)
DC20~76(±1.5%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
364×177×386(ダンパー、持ち手を含む)
使用電源(V)
AC80~120(必要容量3.0kVA以上)
使用環境温度(℃)
-10~+45(結露のない場合)
バーコード
ITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応
最大出力(kW)
3.0(最大出力電流70A)
適合管継手
呼び径300以下のEF継手
保管温度範囲(℃)
-20~+60(結露のない場合)
漏電ブレーカ
最大許容電流40A
1台
¥519,800
税込¥571,780
翌々日出荷
作業環境に最適な炎が簡単に操作できる微調節ニードル採用。
銅管ロウ付作業に最適。
ジェットスクリュー式の強力バーナー。
風に強くタテ、ヨコ逆さ、どんな角度でも使用OK。
火炎温度(℃)
1800
燃焼時間(分)
約70
材質
本体:亜鉛ダイカスト、真鍮
質量(g)
620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180.5×90×230
点火方式
電子着火
適合ボンベ
トーチメイト190ガス
TKG品番
9-0775-0401
TKG品番(2017)
6-0687-0301
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1本で約50~60分使用できます。
用途GB-7000用専用ガス
使用時間(分)
約50~60
幅(mm)
110
高さ(mm)
160
質量(g)
680
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)
1300
連続使用時間(分)
1以内
燃焼時間(分)
約20(ライター1個)
付属品
ライター1個
エスコ品番
EA916WF-4
寸法(mm)
60×23×110(H)
質量(g)
50(ライター除く)
使用燃料
使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。
点火方式
圧電点火方式
火炎の長さ(mm)
12
火炎の直径(mm)
3
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤作動防止の安全ロック機構付き。
レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。
連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状
集中炎
付属品
ガスカートリッジR200
本体質量(g)
270(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×52×83
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
Φ22.4
火炎の長さ(mm)
150-200
熱量(kw)
3.1
燃焼時間(分)
70
全質量(g)
630
適用可能カートリッジ
R200・HP200
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番
376-9399
質量(g)
130
点火方式
電子着火式
火炎温度(℃)
1400
発熱量(kcal/h)
2200
燃焼時間(分)
80
火炎形状
スパイラル集中炎
適合ボンベ
ネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
250gの大容量!プロパン配合による強火力!生ガスが発生しにくく、炙り料理に適しています。点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心!
成分
液化ブタン、液化プロパン
質量(g)
460
外形寸法(mm)
Φ66×H243
内容量(g)
250
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
操作性に優れたトリガー式。点火、消火の操作はライターと同じように点火ボタンを押して離すだけ。火力調整機能をはじめ、空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動点火防止機能など多彩な機能を搭載。
自動車工場の生産ラインなどでも使われるハイエンドモデルです。
火炎温度(℃)
最高:1400~1600、最低:1000
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
質量(g)
140(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×100(本体のみ)
外径(Φmm)
(火口)20
点火方式
圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])
RZ-860使用時:3.5(3000)、RZ-850使用時:2.8(2400)
ガス消費量(g/h)
(RZ-860使用時)253
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼時間(時間)
(RZ-860使用時)約1時間10分
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷