- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- マッサージ器
- ハンディガンのおすすめ人気ランキング
ハンディガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新137件の「ハンディガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マッサージがん」、「リカバリーガン」、「中山式 快癒器」などの商品も取り扱っております。
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。
4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。
コードレスで持ち運び簡単。
全身徹底フルケア。
付属品
USBケーブル×1、ストラップ×1
材質
ABS、PP
質量(g)
355(アタッチメント含まず)
電源
入力 5V/1A USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45× 95×140(アタッチメント含まず)
バッテリー
リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
約2
動作時間
満充電状態で約1時間(振動の強さによる)
バッテリー容量(mAh)
2000
運転モード
強弱4段階
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア
12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ
オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。
ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。
からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。
アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。
スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。
付属品
アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)
直径(Φmm)
約72
電源
充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh
定格消費電力(W)
約17.5(充電時)
本体質量(kg)
約1
定格出力
DC 17.5V 1A
電池寿命(時間)
約2
使用環境温度(℃)
10~35
充電時間(時間)
約3(満充電まで)
振動数
レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分
寸法(高さH×奥行D)(mm)
276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242)
充電可能回数
約300回
タイマー
約10分
原材料
ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部
定格入力
AC100-240V 50/60Hz
1個
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源
USB充電式
防水性
IPX5
振動
パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプ
リチウムイオン
振動数
約6700rpm
アズワン品番
65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。
付属品
アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書
寸法(mm)
221×155×51.4
質量(g)
約350
電源
充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh
連続使用時間(時間)
【電池】最長4(レベル4動作時)
振幅(mm)
6
充電時間(時間)
2
振動
モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分
充電可能回数
400回
タイマー
10分
温める、冷やす、振動する、3つの機能でからだを刺激。温冷機能と振動でワンランク上の体験を。ボタンで温度、ダイヤルで振動レベル調節と直感的に使える操作パネル。最小約1,000回/分から最大約3,200回/分まで10段階からお好みの振動レベルをセレクト。温冷機能と組み合わせて、自分だけのパーソナルケアを設定できます。毛穴には温かくなると開き、冷えると閉じる生理的な働きがあります。温冷機能はお顔にも使えます。※お顔にご使用の際は、振動させずにご使用ください。ボディケアが終わったら付属の充電スタンドに置くだけ。充電のストレスも軽減、スタイリッシュなデザインなのでインテリアの邪魔になりません。5種類のアタッチメント付属でお使いになる部位にあわせて選べます。
寸法(mm)
90×172×45(本体のみ)
質量(g)
約500(本体のみ)、約630(温冷アタッチメント取付時)
振動数
約1000~3200回/分、約1000~2500回/分 (温冷アタッチメント取付時)(10段階のレベルで調節できます)
振幅(mm)
6
モード
ヒーター/クーリング:各3段階
電源
リチウムイオン充電池内蔵 11.1V 2400mAh
タイマー
約10分
充電時間(時間)
約5
充電可能回数
約500回
表面温度(℃)
ヒーター使用時:約36~42
電池使用時間(時間)
最長約14(ヒーターオン(レベル1)のみ動作時)、最短約1(振動レベル10+クーリングオン(レベル3)動作時)
セルフボディケアアイテム『ボディガン』
いつでも、どこでも簡単にセルフケアが行えるアイテムとして、人気のアイテムです。
6種類のアタッチメント、30段階の振動強度調節、静音設計と様々な機能を搭載してます。
用途日々の疲れのセルフケアに、全身をほぐします
付属品
ヘッドアタッチメント6種類、充電アダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)
本体質量(g)
約750
バッテリー容量(mAh)
2500
バッテリー
リチウムバッテリー
バッテリー電圧(V)
16.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×60×230
充電時間(時間)
4~6
電池使用時間(時間)
最長約4
定格電圧(V)
100~240(50/60Hz)
仕様
30段階、振幅距離10mm、振動速度1200~2800(RPM)
おうちで手軽にボディケア。体の部位に合わせて付け替え可能な4種類のアタッチメント付き。コードレスで持ち運び自由。リチウム電池内臓の充電式。持ち運びもらくらくの専用収納ポーチ付き。軽量で持ちやすいので女性でも簡単にマッサージを楽しめます。筋肉の奥まで振動し、全身を心地よくほぐしてくれます。
用途ヒーリング、マッサージャーとして。肩こり、腰、筋膜リリース、静音、軽量、マッサージ器、コンパクト、コードレス、持ち運び
仕様
振動深部(mm):約6
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
色
ブラック
質量(g)
440
回転数(min-1[r.p.m])
1600/2100/2600/3100回転
連続使用時間
約2.5-6時間(使用方法により異なります)
定格出力
5V/2A
充電時間
約2.5時間(充電環境により異なります)
電池
(リチウム電池)2500mh
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.8×10.7×4.7
調整方式
(強度)4レベル
オートタイマー(分)
約10
アタッチメント
4種類(U字型・円柱型・球型・平型)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポケットサイズの超小型マッサージガンです。
1分間に最大約2900回の振動が身体にアプローチし、気分をリフレッシュ。
体調に合わせて、3つのモードと4段階の振動レベルから選択可能です。
部位に合わせてアタッチメントも4種類から選べるので、シーンに合わせて使用できます。
連続/パルス/ステップの3つからモード選択可能
コードレスで持ち運びしやすい
振動レベル・充電残量が一目でわかるランプ表示
付属品
本体、USBケーブル(USB Type-C)、交換用ヘッドパーツ×4種(丸型・円柱型・平型・フォーク型)、取扱説明書
材質
(本体)アルミ合金、(ヘッドパーツ素材)ABS樹脂、EVA
幅(mm)
88
質量(kg)
0.516
高さ(mm)
155
奥行(mm)
45
電源
リチウムイオン二次電池(10.8V、2500mAh)
振動数(min-1)
約1700~2900回
充電時間(時間)
約2.5
定格入力
DC5V、2A
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様
持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
形状
PUSHスイッチ式ペンシルタイプ
寸法(mm)
約138×Φ18
材質(本体)
アルミニウム
電源
単3乾電池×1本(テスト用付属)
本体質量(kg)
約0.1
アズワン品番
4-604-01
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
誕生したのは、忙しい現代人のお声から誕生したハンディガンの進化版。
1箇所3分のながらケアで前進、ほどけてく。
セルフケアを賢く、豊かに。
奥まで響く振動が、固まりがちな筋肉に強く、広くアプローチします。
セット内容
本体×1 ・充電用USBコード×1・アタッチメント4種類×2 ・取扱説明書(保証書)×1・アタッチメント用ストッパーゴム(予備)×2
寸法(mm)
約183 × 90 × 46(アタッチメント除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
疲れた体に心地よい刺激を、コンパクトでパワフルなリカバリーガン。
首や肩のケアがしたい方、ふくらはぎや足裏などピンポイントにケアしたい方、外出先でも気軽にケアしたい方などにおススメ。
1分間に最大約3,500回振動でパワフルな揺れと刺激!
弱・中・強の調整が可能で気分やコンディションにあわせて選べます。
日々の疲れや運動時のウォーミングアップ、リリース、筋肉のケアなどに。
4種類のアタッチメント付属で気になる部位にアプローチ。
球形アタッチメント:肩や太ももなどのケアに
円形アタッチメント:ふくらはぎなどのケアに
U字形アタッチメント:前腕などのケアに
円錐形アタッチメント:足裏などのケアに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約115×70×160
質量(g)
約620(本体のみ)
電源
充電式リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2,200mAh
充電時間(時間)
約2.5(DC5V 2A出力のアダプター使用時)、約5 (DC5V 1A出力のアダプター使用時)
電池使用時間(時間)
最長約4(振動レベル弱動作時)、最短約時3(振動レベル強動作時)
充電可能回数
約350回
振動数(回/min-1)
弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
使用環境温度(℃)
10~35
材質
本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)
付属品
アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【振動段階】3段階(弱・中・強)
超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。
振動数範囲(Hz)
(シリンダ取付時)34~54。(ピストン取付時)25~36
起振力(N[kg])
(シリンダ取付時)14~41。(ピストン取付時)13~40
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
空気消費量(L/minANR)
(シリンダ取付時)8~76。(ピストン取付時)4~48
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
96~124
振動部(mm)
(シリンダ取付時)20。(ピストン取付時)8
取付ボルト
(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6
シリンダー径(Φmm)
23
ピストン径(Φmm)
8
トラスコ品番
421-6504
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品
アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質
ABS
寸法(mm)
435×93×105
色
ホワイト
質量(g)
660(付属品含む)
電源
AC100V10W
電源コード(m)
1.8
定格時間
20分
振動数
約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質
シリコン、ABS、鉄
電源
USB充電式(USBコード付属)
本体寸法(mm)
約Φ38×H155
本体質量(g)
約100
保護等級
IPX5
バッテリー
リチウムイオン電池
定格時間(分)
30
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約2(満充電)(5V1A)
バッテリー容量(mAh)
500
入数
1
稼働時間(時間)
約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ
男性用
セット内容
ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質
レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリーズ最強パワーの振動&振幅で筋肉の深層部までケア。指先で触れるだけでスムーズに操作できるタッチセンサーを搭載。どこでも使えるコードレスタイプ。収納・持ち運びに便利な収納ケース付き。使いすぎを防ぐ安心のオートオフタイマー搭載。10分を経過すると自動で電源がオフに。
用途ボディケア、マッサージなどに。ハンディ 全身ケア ヘッド 背中 肩甲骨 腰 肩 首 足 脚 電動 マッサージ器具 マッサージガン 筋膜リリース 振動 リラックス
仕様
振動レベル:3段階
付属品
アタッチメント5種類、専用ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
材質
ABS、ステンレス、シリコーン、PP、EVA
質量(g)
800
振幅(mm)
8
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.6×6.3×21.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器