- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 生活家電
- ハンディーアイロンのおすすめ人気ランキング
ハンディーアイロンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新86件の「ハンディーアイロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディースチーマー」、「スチームアイロン」、「ミニアイロン」などの商品も取り扱っております。
スチーム×アイロン 2WAYタイプ。2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワ伸ばし。さらに、シワを伸ばすだけでなく、日常的に触れる様々な布製品のケアができます。
細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。
付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。
【パワフルなショットスチーム】狙ったシワを逃さずに、集中的にショットスチームを噴射。キメ細かいスチームが繊維の奥深くに浸透して、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。
【快適な操作性】従来品と比較して、より細かく軽いハンドルに。握りやすく、快適な操作性を実現。
【素早い立ち上がり】わずか45秒で起動します。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
88×298×98
質量(g)
650
定格消費電力(W)
950
コード長さ(m)
3
タンク容量(mL)
50
付属品
アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ
機能
ジェットススチームトリガー
立ち上がり時間(s)
45
コード
あり
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様
690用交換こて先
トラスコ品番
849-7241
質量(g)
20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質
本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)
600
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
113×247×105(コードガード除く)
コード
あり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番
61-3777-26
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)
173
電源(V)
AC100
消費電力(W)
20
コード長さ(m)
1.3
全長(cm)
約27.5
温度調節範囲(℃)
High:約190~250、Low:約110~170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。
ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。
リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。
握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。
調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。
水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)
約330(電源コードを含む)
消費電力(W)
80
電源
AC100V(50-60Hz共用)
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約160×60×90(※電源コードを含まず)
コード
あり
温度調節範囲(℃)
80~200
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)
20
仕様
簡易こて台付
トラスコ品番
849-7239
全長(mm)
248
質量(kg)
0.2
電源(V)
AC100
標準こて先
アイロン型(690-T)
プラグタイプ
平型プラグ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
底部はネオプレンゴムで滑らず安定感抜群
120~240℃の温度調節可能
ヒーターの作動が確認出来るランプ付
使用中でも持ち運び自在のハンドル付
汚れの目立たない落着いた塗装
電源コードは簡単な抜き差し型です
フタは2本のビス止めで手入れが楽です
特に大切なコテ先は永年の熟練職人により、研磨・バフ・メッキ等仕上げは、理想的な形状に一本一本、文字通り手作りで加工されています。
コテ先全体の重量バランスも最適で、メッキは硬質クロームメッキ仕上げ、木柄は国産のブナ材を使用しています。
和裁技術者のご要望を反映したものです。
ドライアイロンとスチーマーの1台2役
強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。
スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット!
2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。
温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。
コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様
注水量/100mL
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
方式
蒸気発生/滴下式
本体質量(g)
約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115
コード
あり
タンク容量(mL)
100
電源コード(cm)
約3
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。
質量(kg)
0.8
色
ラベンダー
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1.6
コード
あり
温度調節範囲(℃)
70-210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×106×130
保証期間
お買い上げ日より1年
水タンク容量(mL)
180
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ハンガーにかけたまま、お洋服のシワ伸ばし。
たっぷりのイオンスチームで、頑固なシワをすっきりきれいに。
これ一台で、服のニオイ・テカリもリセット。
電動ポンプ内蔵でスイッチを押すだけで連続スチーム。
衣類のホコリ取りが同時にできる着脱式衣類ブラシ付。
給水に便利な計量カップ付。
本体スタンド付。
付属品
計量カップ、ブラシ、スタンド
色
ホワイト
質量(g)
約900(付属品含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
約2.5
本体寸法(mm)
(使用時)約345×90×100、(スタンドセット時)約355×100×120
コード
あり
定格時間(分)
20
タンク容量(mL)
100
1台
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4097は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。
幅広く配置されたスチーム噴出口から出るワイドスチームショットは広い範囲を一気にきれいにでき、毎朝の時短をかなえます。
本体寸法(mm)
約300×76×80
質量(g)
約640(製品のみ)/約940(付属品含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
容量(mL)
80
面積(cm2)
約68(かけ面)
表面処理
セラミック塗装
電源コード(m)
約2.5
温度(℃)
高:180/中:150/低:100
噴射量(mL/回)
0.4
付属品
衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
仕様
スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム
コード
あり
高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様
【アイロンの置き方】自立式
質量(kg)
約0.7、(本体スタンド含め)約1.5
色
ライトブルー
種類
スチーム、ドライ兼用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
約1.6
方式
【蒸発発生】滴下式
表面処理
【かけ面】セラミック
安全装置
温度ヒューズ
コード
なし
温度調節範囲(℃)
【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5
注水量(mL)
180
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。
素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。
ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。
セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。
1台3役、頼りになる男前。
【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。
【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。
【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法
温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃
スチーム量(mL/min)
約5
穴数
スチーム12孔、ショット専用7孔
タンク容量(mL)
約200
付属品
給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)
材質
(かけ面)セラミックコーティング
衣類をハンガーに掛けたまま、さっとあてることができます。お出かけ前の洋服のちょっとしたシワ伸ばしなどに最適です。また、イオン化で細かくなったスチームが繊維自体の復元力を手助けします。タバコの煙などのニオイ対策にも有効です。
イオンスチームをワイドに噴霧できるワイドスチームアタッチメントが付いているので、背広やシャツ、ブラウスの前みごろや背中といった部分にも、かんたんに手早くあてることができます。また、温度調節機能が付いたハンディーアイロンとしても使えるので、ズボンやプリーツスカートのプレスなどにも役立ちます。
仕様
蒸気発生方式/滴下式
付属品
ワイドスチームアタッチメント、計量カップ
寸法(mm)
約210×140×135
色
シャンパンゴールド
容量(mL)
100
質量(g)
約910(付属品含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
電源コード(m)
約2.5
コード
あり
面積(cm2)
(かけ面)約60
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。
用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。
セット内容
計量カップ
色
ピンク
質量(g)
565
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×246×122
電源コード(m)
1.8
コード
なし
温度調節範囲(℃)
80~200
保証期間
お買い上げ日より1年
注水量(mL)
200
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
USB Type-Cで充電できる手のひらサイズのミニアイロンです。本体はボディとアイロン面が分割でき収納はよりコンパクトに。手軽に持ち運べるから、ご家庭はもちろん、出張や旅行といった出先でも活躍します。
立ち上がり時間わずか2分、3段階温度調節が出来るから、気になった時さっと使えて便利です。高温で約35分、低温なら最大70分の連続使用が可能。
付け替え可能な毛玉取りヘッドが付属。
USBタイプ
USB2.0 Type-C
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)
2500
バッテリー電圧(V)
7.4(3.7V×2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アイロン:90×159×62、毛玉取器:83×145×88
質量(g)
アイロン:約310、毛玉取器:約300
充電時間(分)
約210(5V2A時)
温度(℃)
(かけ面)低100、中130、高165
使用時間(分)
アイロン:低70、中40、高35、毛玉取器:約20時間
回転数(min-1[r.p.m])
毛玉取器:L/5400、M/6000、H/6800
付属品
USBケーブル、アイロンかけ面カバー、霧吹き、掃除用ブラシ、収納袋
コード
なし
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様
【アイロンの置き方】自立式、スタンド
質量(kg)
約1、(本体スタンド含め)約1.4
色
ホワイト/グレー
種類
スチーム、ドライ兼用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
約2
方式
【蒸発発生】滴下式
表面処理
【かけ面】セラミック
安全装置
温度ヒューズ
コード
なし
温度調節範囲(℃)
【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23
注水量(mL)
300
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
25年以上変わらぬデザインで愛用され続けているドイツD.B.K. ブランド「THE ACADEMIC」。
セラミックコーティングされた掛け面は熱伝導率が高いアルミ製熱板を使用。
また、25個の孔から強力スチームを噴射し、1.5kgの本体重量でプレスしながらアイロン掛けができるため、ムラの無い美しい”仕上がり”を実現します。
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
950
本体質量(kg)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×240×145
コード
あり
タンク容量(mL)
135
コーティング
セラミックコーティング
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
誰にでも使いやすい、最軽量電気アイロン
仕様
電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板
寸法(mm)
200×115
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
加工
(ベース)タフラム加工
電気容量(W)
800
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷