ハンディーuvランプ アズワンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
107件の「ハンディーuvランプ アズワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線蛍光灯」、「uvランプ」、「紫外線ライト」などの商品も取り扱っております。

ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード 1.5m(2Pプラグ)
1個
11,500 税込12,650
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源 AC100V 50/60Hz 電源コード 1.3m 2Pタイプ 紫外線波長(nm) 254
1個
特価
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。 アズワン品番 1-7416-01 仕様 ランプハウス 寸法(mm) Φ156×215×192 コード長さ(m) ランプコード:2 紫外線放射強度(μW/cm2) 17
1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷

紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
材質 灯具・電源/SPC
1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体寸法(mm) 336×82.3×65 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.3(2Pプラグ)1.3(2Pプラグ) 紫外線波長(nm) 365
1個
248 税込273
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

利便性に優れた小型卓上タイプ24Wの強力ブラックライトです。作業に合わせて首の角度を変更できます。
仕様 紫外線管:24Wツイン蛍光灯 電源 AC100V 50/60Hz 最高高さ(mm) 525 電源コード(m) 1.3(2P) 最大幅(mm) 345 ベース寸法(mm) 165×200 紫外線波長(nm) 365 アズワン品番 7-8001-01
1個
20,280 税込22,308
当日出荷

紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。
仕様 紫外線管:27WツインU字型蛍光管 寸法(mm) 190×190(ベース部分) 電源 AC100V 50/60Hz 紫外線波長(nm) 365 アズワン品番 8-3658-01
1個
24,000 税込26,400
当日出荷

ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
寸法(mm) 190×110×185
1個
99 税込109
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質 (フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
1個
37,400 税込41,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サウスウォーカーライト UV-LED375シリーズ
紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。放射束ランク、最高ランクの10・11のみを厳選して採用。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
質量(g) 約85 直径×長さL(Φmm×mm) 28×96(本体) 使用電池 単4乾電池 3個使用(電池付属) アズワン品番 8-3661-21 ボディーカラー ブラック 電球の種類 LEDブラックライト
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

仕様 ライト台/205×221×62mm、暗箱/180×180×200mm、暗箱穴径(mm):Φ50 材質 ライト台/ステンレス(SUS430)、暗箱/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg) 約3.0 電源 AC100V 50/60Hz 型番 KCS-1 電源コード(m) 1.2(2Pプラグ) 光源 蛍光灯FL4W×2本 使用時寸法(mm) 205×221×262 アズワン品番 2-4221-01
1個
51,900 税込57,090
12日以内出荷

1個
17,400 税込19,140
31日以内出荷

1個
28,900 税込31,790
41日以内出荷

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード 1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)