ハンディ型PH計SK-620PHのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「ハンディ型PH計SK-620PH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルカリ測定器」、「PHP-31」、「pH計」などの商品も取り扱っております。
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合 ハンディ型pH計SK-620PH アズワン品番 2-5973-11
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH) 0.00~14.00 付属品 取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm) Φ37.5×H170 質量(g) 約87(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池×2個 サンプリング 3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH) 2.0~12.0 材質 指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製 質量(g) 約65 (電池含む) 電源 アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×25×150 付属品 取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 pH0~14 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 pH 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理 ガラス電極法 試料容量(mL) 0.1以上 主材質 ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所ハンディ型PH計
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。 付属品 標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部 材質 指示計:ABS/センサ電極:ガラス 測定範囲 PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃ 寸法 指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m) 電源 9V電池 1個またはACアダプタ(オプション) 測定精度 PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外) センサー PH:ガラス電極/温度:サーミスタ 分解能 PH:0.01pH/温度:0.1℃ 使用環境 0~50℃、80%rh以下(結露なきこと) 電池寿命 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプ ロールタイプ 幅(mm) 8 長さ(m) 5 使用方法 試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用 適合本体 ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650 質量(g) 460 コード長さ(m) 約3 測定範囲(pH) 2.00~13.00(0~50℃) 測定精度 ±0.03pH(±0.5℃) 寸法(Φ×Lmm) 34×144
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
測定範囲(pH) 1.0~14.0 材質 (本体)ABS樹脂(測定部)ガラス 電源 酸化銀電池 LR44 3個 最小表示 (分解能)pH0.1 精度 ±pH0.1 使用可能温度範囲 5~35℃
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH) 0~14 付属品 取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g) 87(電池含む) 外形寸法(mm) 37.5Φ×170H 電源 CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH) 0~14 検出単位 0.01pH 質量(g) 50 電源 CR2032ボタン電池×1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 174×50×21 精度(pH) ±0.2 連続使用時間(時間) 約1000 機能 自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境 0~50℃、相対湿度95%以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH測定の必要性を追求。pH電極モジュールは交換可能。基本分解能と精度でpH測定。自動温度補償機能(ATC機能)。高精度測定のために3点までpH値の校正が可能。標準液でpH値の簡単校正。コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示 ケースに入れて持ち運びに便利。防水設計、IP67に準拠
用途薬品のHP確認、プール等のPH測定等 付属品 pH電極モジュールAX-APA20-31×1個(本体に装着)。LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個(モニタ用)。ケース、取扱説明書 種別 コンパクト型 質量(g) 約90(電極キャップ、電池含まず) 電源 LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個 測定範囲(pH) 1.0~12.0 測定方式 ガラス電極法 分解能 0.1pH 直径×長さL(Φmm×mm) 38×170(電極キャップ含まず) 精度(pH) ±0.1 電池寿命(時間) 約500(ただし、使用条件により変動) 校正 1~3点校正 動作温度 0~50℃ オートパワーオフ 約8分 校正範囲 NIST(JIS) 標準液 ±1.0pH(pH4.0、9.2) ±1.2pH(pH6.9)。USA 標準液 ±1.0pH(pH4.0、10.0) ±1.5pH(pH7.0) 検出単位 (pH)0.1 標準液セットの選択 NIST(JIS) 標準液 pH4.0、6.9、9.2。USA 標準液 pH4.0、7.0、10.0
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。 仕様 温度補正自動 付属品 ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書 質量(g) 約200 電源 006P(9V)乾電池 精度 ±(0.8%+1dgt) (23±5℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×205×30 センサー ORP電極 Siver 分解能 1mV サンプリング 約0.4秒/回 入力インピーダンス 100MΩ 測定範囲(mV) -1999~1999 アズワン品番 1-6526-01
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

用途pH計測定前の校正用 pH値 4.01、6.86、10.01 適合 PH計キャリブレーション用 セット内容 フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01) 容量(mL) 各500
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷


プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
測定範囲 0~14PH(分解能0.01PH) 付属品 電池、基準電極、取説 質量(g) 約153 電源 006P(9V)×1 ケーブル長(m) 約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×131×25 測定原理 ガラス電極式 サンプリング 約0.4秒 使用温湿度範囲 0~50℃、0~90%RH プローブ長(mm) Φ10×128
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様 【データメモリー】1000データ。【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。 セット内容 本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個 測定範囲 pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃ 質量(g) 約280(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 測定方式 ガラス電極法 消費電力 約0.003W 表示範囲 pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃ 外寸法(mm) 68(W)×35(H)×173(D)
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様 油加熱用 型式 A型 寸法A(mm) 250 寸法D(mm) 10 寸法C(mm) 100(最低液位) キャブタイヤコード(m) 2(プラグ付)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)