ハンディ検針器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
90件の「ハンディ検針器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンコウ電子 ハンディタイプ検針器」、「検針器/検針機」、「検針器」などの商品も取り扱っております。
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g) 212 スイッチ 2段階(Hi/Low) 検出方式 磁気誘導 機能 バッテリーセーブ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 58×195×50 使用電池 単三乾電池(1.5V)×2 警報方式 アラームと大型LEDランプ 検出精度 Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm 検出範囲(mm) 25×50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm) WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35 仕様 警報方式:ランプ、電子ブザー。探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm。探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm 質量(g) 290 電源 単3乾電池(1.5V)×2本 探知・警報方式 永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×57×245 探知・検出能力 虫ピン程度で最高3~4cm RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品 携帯用ケース 寸法(mm) (折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132 質量(g) 約230(電池含む) 電源 9V乾電池 検出距離 (10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式 LEDランプ・電子ブザー
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。 探知能力 鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知 トラスコ品番 320-9628 全長(mm) 245 質量(g) 340 電源 単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×高さH)(mm) 55×57 測定方式 磁気誘導方法 警報方式 ランプ・電子ブザー アズワン品番 1-4442-01
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源 単3乾電池(1.5V)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×35×145 有効探知・検出幅(mm) 30×60
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 感度は用途に合わせて2段階に切替ができます。 いたずら針の検出に使えます。 軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
用途生産工場での品質管理・店頭などでの防犯管理、縫製品全般(婦人服・ベビー服・紳士服等)に混入した鉄製縫い針・折れ針・マチ針・ピンなどの検出に、コンベアー式検針機・大型検針機で検出された商品の中の部分検針と針位置確認に、食料品パック・医薬品の中に混入された縫い針・ホッチキス・鉄針などの検出に、拳銃・刃物類の検出を目的とした警備用、医療関係での体内侵入針などの検査・MRI検査(核磁気共鳴撮影)前の鉄片装着検査での使用 仕様 警報:LED赤ランプ、ブザー 付属品 単3電池2本、ハンドストラップ、取扱説明書 寸法(mm) 60×230×60、検知面:60×100 質量(g) 約290(電池含む) 電源 単3×2本 電池寿命(時間) 約300 検出範囲(mm) 【標準レンジ(ON)】2.5Φ鉄球:17.0/1.0Φ鉄球:8.5、【高感度レンジ(EX)】2.5Φ鉄球:24.0/1.0Φ鉄球:14.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。 とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品 日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池 質量(g) 約495 寸法(cm) 約42×9×4 アズワン品番 2-3844-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

金属ボタンを避けた検針や、部分的な検針に便利なハンディータイプ
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

サンコウ電子金属探知器
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g) 180 電源 単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時) 本体寸法(mm) 55×57×245 探知・警報方式 バリアブルインダクタンス方式 寸法(cm) 探知面:10×4 探知能力 鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm 使用環境温度(℃) 0~50(結露なきこと) 警報方式 ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

探知能力 (10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm 仕様 (探知感度)調整可能 材質 ABS樹脂 全長(mm) 390(収納時260) 質量(g) 270(電池を含む) 電源 9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売) 寸法(Φmm) (探知ヘッド)140
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。 軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品 携帯用ケース,イヤホン 寸法(mm) 幅:約78、全長:380、厚み:40 質量(g) 360(電池含む) 電源 9V乾電池(別売) 検出距離 (10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式 LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (24.5MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。 感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。
質量(kg) 約9 消費電力(W) 約10 電源 単相100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 590×400×82 検出方式 磁気誘導 感度 鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm 探知・警報方式 アラーム・LEDランプ 感度調整 1~6段切替(表示付き) 検出範囲(mm) 80×450
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品 キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg) 0.29 電源 単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ 帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能 IP 54 識別 帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 ステンレスを含むすべての金属を検知できます。 非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上) ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。 質量(g) 約325(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×35×360 電池寿命 約1年(1日8時間使用)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

ハシマ検針機
SPOT/WIDE切換付き
医薬品医療機器等法 医薬部外品
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。
有効探知・検出幅(mm) 140×550 質量(kg) 11 電源 AC100V 50/60Hz 探知・警報方式 永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 400×70×600 探知・検出能力 虫ピン程度で最高7~8cm RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。
探知・警報方式 磁気誘導方式 探知能力 ワイド/虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知、スポット/SUS球5.5mmΦを1.0cm離れて探知(鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる)
1個
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。 感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。 埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。 首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。 電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。 方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。 探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。 細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
規格 心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

日本金属探知機製造全金属用ハンド式金属探知器
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に 仕様 警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式 全長(mm) 420 質量(g) 250(電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~50(結露無きこと) 感度 3段階切替式 センサー寸法(mm) 143×160 探知・検出能力 金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm 電池寿命(時間) ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合) 使用電池 9V角形乾電池(006P等)
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷