ハンディ洗浄器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
109件の「ハンディ洗浄器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消泡 装置」、「ソニケーター」、「超音波破砕機」などの商品も取り扱っております。

エスエムテー超音波分散機
アズワン品番 5-4030-01 寸法(mm) 182×320×110 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
429,000 税込471,900
翌々日出荷

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質 スピンドル2本/アルミニウム 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8
1セット(2本)
62,200 税込68,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm) 8 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 1.8 定格消費電力(W) 170 キャブタイヤコード(m) 2 定格時間(分) 30 付属品 平型ヤスリSF-13:1本。ホルダノコ刃:1個。ノコ刃24山:1個。六角棒スパナ3mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サポータ:1個 取付最大軸径(Φmm) 5 仕様 ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ。二重絶縁モータ採用 質量(kg) 1.4(電源コード含まず) トラスコ品番 309-1619 無負荷ストローク数(min-1) 4500
1台
57,980 税込63,778
当日出荷


低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
寸法(mm) 195×310×170(突起部含まず) 質量(kg) 本体/約3.5、発振部/約0.35 電源 AC100V 50/60Hz 3A 発振周波数 21kHz±1kHz 高周波出力(W) 85 タイマー 連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分) 安全機能 過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
1台
3,366 税込3,703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz) 超音波40 消費電力(W) 40 槽容量(L) 0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品 フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質 (洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg) 1.27 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×138×141 電源コード(m) 1.5 振動子 2個 タイマー 5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 180×87×58 不適合 【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz) 28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W) 26 洗浄槽容積(mL) 約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品 洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 1000 電圧(V) AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm) 縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm) 210×135×122 材質(洗浄槽) ステンレス タイマー 5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。
付属品 マイクロチップ(Φ3mm) 寸法(mm) 155×290×310 出力(W) 50 電源 AC100V・50/60Hz 方式 超音波発振素子方式 周波数(kHz) 20 本体質量(kg) 4.5 機能 自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可) 振動子 Φ40×320mm
1個
479,800 税込527,780
15日以内出荷


負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 3000~8000 付属品 ペッスル×10本、ACアダプター 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 170×50×26 質量(g) 145 タイプ 本体 出力(W) 50連続、70(最大) 電源 AC100V 50/60Hz 12V DC 5A コード長さ(m) 3 型番 ASG50 モーター ブラシレスDCモーター 機能 過昇温度防止機能 アズワン品番 2-822-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1セット
64,500 税込70,950
当日出荷

発振機を小型化することにより省スペースを実現し、振動子も約160gと軽量です。ハンドパルサー(手元スイッチ付き)ですので、発振機の操作無しで超音波の発振・停止ができます。サンプルの負荷変動や圧力の変化等に対応し、一定の振幅を確保できるように出力をコントロールします。
電源(V) AC100(50/60Hz)2A 出力(W) 50 振幅 最大40μm 周波数(kHz) 20 寸法(Φ×mm) 32×297(振動子外寸) 付属品 5-4030-02 チップΦ2、5-4030-04 チップΦ4
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。
仕様 ジェネレーター:デジタル式制御 セット内容 ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73 寸法(mm) ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120 質量(kg) ジェネレーター:2.5 タイマー 1秒~99分 超音波仕様 20kHz 70W
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷

タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm) 140×140×110 質量(kg) 2 電源(V) AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W) 150 機能 機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分) 5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め シール長さ(mm) 3 シール幅(mm) 6 トラスコ品番 356-9519 質量(kg) 発振器(本体):約1。ハンドピース:約0.2(出力コード含む)。アダプタ:約0.35 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 20 出力 DC 15V 3.3A ケーブル長(m) AC側:1.8、DC側:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)179×183×66。(ハンドピース)36×125×54。(アダプタ)62×97×33 最大消費量(VA) 40 ACアダプタ(定格入力) 100~240V(50/60Hz) 発振周波数(kHz) 57 出力コード(cm) 50 アズワン品番 1-6188-01 タイマー 約0.2~5秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
58,980 税込64,878
当日出荷