ハンド オーガーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
118件の「ハンド オーガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴掘り機」、「穴 掘り 道具」、「井戸掘り工具」などの商品も取り扱っております。
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm) 900 材質 スチール 質量(kg) 約1.3 使用方法 1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm) 350 仕上 メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理 (らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

西日本試験機ハンドオーガー
比較的浅い地盤の調査に適します。手動ボーリング器で、携帯に便利なため大型機械の搬入が困難な現場に適します。
セット内容 ハンドル:1。短ロッド500mm:1。ロッド1m:5。スパナ:2。携帯袋:1 アズワン品番 62-0860-63
1セット
65,980 税込72,578
24日以内出荷

材質 アルミ合金、プラスチック 付属品 混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付) トラスコ品番 102-5737 質量(kg) 9.2 シャフト径(Φmm) Φ20 全長×全幅W×全高(mm) 520×295×350
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg) 8.5 排気量(mL) 32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×350×240 使用燃料 潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB) 97 燃料タンク容量(L) 0.8 エンジンタイプ 空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m]) 【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式 ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 0.9(1.2)/7500 点火プラグ TORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL) 100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm) 【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 適合機種 EA-33D
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンエーモーラー
粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。
用途柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。 堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質 (本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS シルバー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに 材質 鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック 仕様 オーガ、エクステンションは、オプション トラスコ品番 810-9106 寸法(mm) 385×580 質量(kg) 14 回転数(min-1[r.p.m]) 【オーガ】MAX.300 動力源 油圧ユニットU-070-1 トルク(N・m) 【掘削】MAX.88 所要油量(L/min) 9.5~25
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
シャンク形状 六角軸
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。 全長(mm) 約810 材質(刃) 刃物鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 材質 普通鋼 全長(mm) 330 適正回転数(回転/分) 1500以下 シャンク径(Φmm) 三本溝10 有効長(mm) 240 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イボ竹、ねぶし竹等を地面にたてる為に下穴を掘り、たて易くしてあげられます。
全長(mm) 760 質量(g) 580
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 全長(mm) 600 適正回転数(回転/分) 1500以下 材質 普通鋼 シャンク径(Φmm) 三本溝10 有効長(mm) 500 適合電動機 電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜 減速比 30:1 質量(kg) 8.5 排気量(mL) 32.6 使用燃料 潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1) 騒音値(dB) 約97(1m四方平均値) 適合ドリル径(mm) Φ20~150 燃料タンク容量(L) 0.8 回転速度(min-1[r.p.m]) ドリル:200(エンジン回転数6000min-1) エンジン形式 空冷2サイクルガソリンエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 56×35×24 出力(kW[PS]) 0.9[1.2]/7500min-1 点火プラグ TORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換) オイル量(mL) 100(ギヤオイルSAE80W-90 取付軸径(Φmm) ドリル:20
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

サンエーホーラー
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。 各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装備。 差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
用途植穴あけ タイプ 普通穴用 主な用途 植穴あけ
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポット苗の移植・種芋の深植の定番!! マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
タイプ 開閉式移植器兼穴あけ
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)