- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ハンド フォーク 電動のおすすめ人気ランキング
ハンド フォーク 電動のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新169件の「ハンド フォーク 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドリフト 電動」、「電動ハンドリフター」、「ハンドリフト 2t」などの商品も取り扱っております。
ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。
補助輪付きで抜群の安定感。
軽量バッテリーパックによるらくらく充電。
ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。
アクセルは無段階変速スロットル。
緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
タイプ
標準
全高H(mm)
1250
フォーク最低高さ(mm)
85
フォーク最高高さ(mm)
195
フォーク内幅W2(mm)
160
走行時間
約2時間(連続)
快適な操作を可能にしたスマートハンドル
人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。
ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。
液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
運転方式
歩行型
動力
バッテリー
フォーク最低高さ(mm)
85
フォーク最高高さ(mm)
195
タイヤサイズ(mm)
前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。
タイプ
電動走行・電動昇降タイプ
小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。
クリーンで安全、しかもローコストです。
作業環境を害さない経済車です。
エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬。
仕様
手動走行式。搭載バッテリー:EB65。バッテリー残量計付
トラスコ品番
337-3584
ストローク(mm)
820
電源
単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)
1396
フォーク高さ(mm)
115~935
フォーク長さL×幅W(mm)
800×100
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間
約10時間
フォークスライド外幅(mm)
218~581
上昇時間(秒)
(無負荷時)11。(全負荷時)15
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)
400
1台
¥519,800
税込¥571,780
14日以内出荷
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。
仕様
電動アシスト走行式。搭載バッテリー:EB100
トラスコ品番
458-3761
ストローク(mm)
1410
電源
単相100V(コード長さ:1.5m)
全高(mm)
1840
フォーク高さ(mm)
90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)
600×100
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車
充電時間
約8時間
フォークスライド外幅(mm)
210~650
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
昇降時間(秒)
(無負荷時)10/23。(全負荷時)16/8
荷重中心距離(mm)
300
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
48日以内出荷
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。
仕様
手動走行式。搭載バッテリー:EB65。バッテリー残量計付
トラスコ品番
337-3525
ストローク(mm)
1120
電源
単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)
1661
フォーク高さ(mm)
80~1200
フォーク長さL×幅W(mm)
800×100
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間
約10時間
フォークスライド外幅(mm)
218~581
上昇時間(秒)
(無負荷時)14。(全負荷時)20
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)
400
1台
¥519,800
税込¥571,780
14日以内出荷
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様
手動走行式
電源(V)
充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリー
GR-95D31R
充電時間(時間)
約7
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター)
シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー)
環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン)
操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm)
1500
タイプ
電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)
710
全高(mm)
1385
バッテリー
DC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
230×75(ウレタン)
フォーク長L1(mm)
1070
フォーク外幅W1(mm)
620
フォーク内幅W2(mm)
320
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。
仕様
電動アシスト走行式。搭載バッテリー:EB100
トラスコ品番
458-3752
ストローク(mm)
1410
電源
単相100V(コード長さ:1.5m)
全高(mm)
1870
フォーク高さ(mm)
90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)
600×60
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車
充電時間
約8時間
フォークスライド外幅(mm)
126~530
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
昇降時間(秒)
(無負荷時)10/23。(全負荷時)13/12
荷重中心距離(mm)
300
1台
¥1,590,000
税込¥1,749,000
48日以内出荷
ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
セット内容
充電用コード
全高(mm)
1270
材質(ハンドル)
樹脂
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)
67
タイプ
標準タイプ
ハンドル径(Φmm)
200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50
フォーク外幅(mm)
550
フォーク内幅(mm)
230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)
73×70
取扱説明書
取扱説明書
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。
仕様
手動走行式。搭載バッテリー:EB65。バッテリー残量計付
トラスコ品番
337-3533
ストローク(mm)
1420
電源
単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)
1961
フォーク高さ(mm)
80~1500
フォーク長さL×幅W(mm)
800×100
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間
約10時間
フォークスライド外幅(mm)
218~581
上昇時間(秒)
(無負荷時)18。(全負荷時)25
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)
400
1台
¥539,800
税込¥593,780
13日以内出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3876
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1500
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥889,800
税込¥978,780
38日以内出荷
国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ
3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。
技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
仕様
【充電装置】定置式自動充電器 単相100V
全長(mm)
1790
全幅(mm)
1790
全高(mm)
1950
フォーク長さ(mm)
770
バッテリー
24V 120AH/5hr
制動方式
電磁式オフブレーキ
電動機
【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kW
ホイール
【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本
荷重中心距離 (L.C)(mm)
400
傾斜角度(°)
前傾3、後傾5
走行速度(km/h)
3.6(全負荷)/4.2(無負荷)
上昇速度(mm/s)
100(全負荷)/140(無負荷)
リーチ寸法(mm)
425
最大揚高(mm)
2500
フォーク間隔(mm)
700~240
最小旋回半径(mm)
1330
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
75日以内出荷
価格を抑えたエコノミータイプ。
発進時のショックをやわらげるクッションスタート。
走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。
強力な電磁ブレーキ装置内蔵。
安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。
緊急遮断装置を標準装備。
バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。
自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。
全長(mm)
1500
タイプ
電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)
710
全高(mm)
1385
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
80×73(ウレタン)
バッテリー
DC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
240×60(ウレタン)
車体質量(kg)
230
フォーク長L1(mm)
1070
フォーク外幅W1(mm)
580
フォーク内幅W2(mm)
280
走行速度(km/h)
無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5
1台
¥849,800
税込¥934,780
40日以内出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ
エコノミータイプ
動力源
油圧手動