- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ハンド リフター ビシャモンのおすすめ人気ランキング
ハンド リフター ビシャモンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「ハンド リフター ビシャモン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビシャモン ハンド リフト」、「ビシャモントラバーリフト」、「手動リフト」などの商品も取り扱っております。
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。
タイプ
低床タイプ
全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。
強度に優れています。
移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など
仕様
手動走行式
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式
足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。
1500mmストロークの標準タイプです。
ST30-WWはアウトリガータイプです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として
仕様
手動走行式
ストローク(mm)
1500
フォーク高さ(mm)
90~1590
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式
足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
荷重中心距離(mm)
300
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
仕様
手動式
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様
手動走行式
電源(V)
充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリー
GR-95D31R
充電時間(時間)
約7
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。
タイプ
低床タイプ
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
50×98
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
150×38
材質(ハンドル)
樹脂
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
タイプ
標準タイプ
作業に便利なパーキングブレーキ付です。
最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様
手動走行式
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式
足踏み油圧式
トラスコ品番
131-4093
ストローク(mm)
970
テーブル高さ(mm)
380~1350
車輪
自在キャスター、固定キャスター各2個付
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×813
足踏回数(回)
31
1台
¥179,800
税込¥197,780
50日以内出荷
充電時間(時間)
約8
昇降方式
バッテリー上昇式
走行タイプ
手動式
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
トラスコ品番
501-2333
質量(kg)
81
タイプ
標準タイプ
全高(mm)
1193
寸法A(mm)
865
寸法B(mm)
1015
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン/65×50(シングル車輪)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン/150×38
フォーク内幅(mm)
153
フォーク間隔(mm)
214
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
バッテリー走行で容易に搬送できます。
重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様
電動走行式
電源(V)
充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
充電時間(時間)
約7
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
取り回しが軽く扱いやすいです。
ワンタッチブレーキ付です。(両輪)
自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP)
足踏みペダルの位置が変更できます。(2段階)
用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として
仕様
手動走行式
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:トータルロックキャスター2個
昇降方式
足踏み油圧式