ハンド リフター 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「ハンド リフター 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量リフト」、「ライトリフター」、「キャリーリフト」などの商品も取り扱っております。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 420×45×40 全長B(mm) 700 全幅D(mm) 420 脚長さJ(mm) 450(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 200 フォーク内幅H(mm) 290(前脚) フォーク外幅G(mm) 370(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 370
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。
タイプ 標準型テーブル式 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) ウレタン130×40 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 双輪エラストマー130×65
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番 460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×255×120~350 静荷重(kg) 80 適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm) 340(前脚)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグスイッチハンドリフター60M
付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。 質量(kg) 0.6 寸法a(mm) 140 寸法b(mm) 134 寸法c(mm) 60 保持力 最大106kg
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質 ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスター ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ ハンドル形状 折りたたみ式 昇降方式 足踏み油圧式
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。
爪幅G(mm) 22 (下降時)/22 (上昇時) 特性 軽量
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg) 67 タイプ 標準タイプ ハンドル径(Φmm) 200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 180×50 フォーク外幅(mm) 550 フォーク内幅(mm) 230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm) 73×70 取扱説明書 取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

をくだ屋技研サントカー 低床式
高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) カルオス80×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) カルオス180×60 車体質量(kg) 73 フォーク外幅W1(mm) 685 フォーク内幅W2(mm) 385 全高H3(mm) 1170 フォーク長さL1(mm) 1220 全長L4(mm) 1600 フォーク長さL2(mm) 1100 フォーク長さL3(mm) 940
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 500×60×40 全長B(mm) 880 全幅D(mm) 460 全高C(mm) 1650 脚長さJ(mm) 510(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 250 フォーク内幅H(mm) 320(前脚) フォーク外幅G(mm) 430(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 130~440
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様 ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg) 54 オレンジ 材質(車輪) ウレタン タイプ 軽量タイプ 積載荷重(kg) 1500 フォーク幅W(mm) 550 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) 70×60 ハンドル すべり止め付き 機能 フットリリース フォーク長さ(mm) 1150 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 160×47 フォーク最低高さ(mm) 75 フォーク最高高さ(mm) 190 ホイール数 ロードホイール:片側2輪 取扱説明書 (1.9MB) フォーク間隔(mm) 255
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) ゴム125×38 ロードセンター(mm) 300
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬 仕様 手動走行式 高さ(mm) 82 車輪 (前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)