ハンドプレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
199件の「ハンドプレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧入 手動」、「手動 ハンドプレス」、「手動 プレス 機」などの商品も取り扱っております。
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
13日以内出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様 押え面:Φ38mm ストローク(mm) 55 寸法(mm) 82×110×220 質量(kg) 1.1 ステージ寸法(mm) Φ75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番 1-312-01 材質 プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライト ストローク(mm) 25 寸法(mm) 150×280×410 質量(kg) 7.1
1個
63,400 税込69,740
当日出荷


ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。 作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。 主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm) (PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55 寸法(mm) (本体)162×135×195 ベース厚さ(mm) (固定)35 有効長(ふところ深さ)(mm) (PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45 設置面積(幅W×奥行D)(mm) 100×135 RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 842
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

なるほどカンタン! 気軽に使えるハンドプレス。
用途小型部品(ベアリング・ブッシュ・軸等)の高精度圧入作業に、高精度カシメ・捺印・刻印作業に ストローク(mm) 0~50 オープンハイト(mm) 52~175 調整範囲(mm) 123(ヘッド) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×90×30(テーブル) 質量(kg) 約7 仕様 【垂直荷重出力】最大1000N(最大約102kgf)ハンドル操作力130N時、【ワークシャフト垂直精度(テーブルガイド穴との位置ズレ)】±0.08mm、【治具取り付け穴】Φ10H7:深さ25mm(ヘッド側)/Φ10H8:深さ30mm(テーブル側)、【治具取付ねじ】M8(ヘッド側)/M6(テーブル側)、【ストロークストッパー位置決め】有、【ハンドル角度調整】可能、【ツール廻り止め機構】有
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷


1個
40,800 税込44,880
翌日出荷

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様 7段調整(90mm間隔) 付属品 プレート2枚 ストローク(mm) 140 質量(kg) 43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 505×495×1235 最高圧力 12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。 寸法(mm) 400×180×90 質量(kg) 3.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ プレス機 最大ストローク(mm) 115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取りなど、相手の物を損傷せずに作業できます。
仕様 標準レバーの長さでのラック圧力 ストローク(mm) 115 寸法(mm) レバー:Φ16×320 質量(kg) 15 テーブル寸法(mm) 128×270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128×270×305 テーブル寸法奥行(mm) 105 ラック寸法(mm) 25×242
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
用途圧入・カシメ・曲げ・刻印・穴あけ・修正 トラスコ品番 835-8215 質量(kg) 32 2018年トラスコ掲載ページ 4 1691
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

1巻
259,800 税込285,780
8日以内出荷


スプリングの力で衝撃を与えます。 ワークの厚さによってその都度調節する必要はありません。 刻印ヘッドが簡単に交換できます。 衝撃力を最大6500kgまで調整できます。
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)