- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- ハンドホール蓋のおすすめ人気ランキング
ハンドホール蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「ハンドホール蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンホール蓋」、「鋳鉄製 蓋」、「コンクリート 混和材」などの商品も取り扱っております。
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
仕様
ハンドホール:MH-450
付属品
ゴムパッキン、鎖
質量(kg)
5.2
強度
T-4
破壊強度(kN[kgf])
40kN以上
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質
ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプ
フタのみ
カバーの中央に「電」が鋳出しされています。
材質
硬質塩化ビニル
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5
種類
ますぶた
材質
スチール
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
T-2
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質
スチール(SS400)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
(荷重側溝)T-2
長さ(mm)
600
種類
U字溝
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式
350型
材質
ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)
31.5
質量(kg)
3.3
タイプ
丸枠セット
寸法(Φmm)
425
耐荷重(kN)
9.8(1000kgf)
使用安全耐荷重(kN)
2.4(250kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様
ズレ止め付
材質
鋼板
本体厚さ(mm)
3.2
適合車種
歩道用
材質
(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ
丸枠
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.40
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別
SK805383WH
材質
強化PP
材質/仕上
強化ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
質量(g)
650
種類
ますぶた
外寸(mm)
262×262×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×262×30
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.50
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工
樹脂製で錆びない
靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ
別メーカーと凡用性が高い
材質
特殊樹脂
耐荷重
T-8