ハンドポリッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
108件の「ハンドポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 ポリッシャー 電動」、「ポリッシャー 防水」、「小型 ポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

水回りをピッカピカに、電動パワーで威力を発揮します。 生活防水IPX5、アタッチメントが3種類付、場所や用途にあわせて使い分けできます。 収納に便利な壁掛けフック付きです。 電池式コードレスなのでお手軽♪とても軽くて掃除がしやすい
用途お風呂やトイレ、台所、シンク掃除、洗面所などのお掃除に 長さ(mm) 約75 幅(mm) 約120 高さ(mm) 約200 質量(kg) 0.24 適合バッテリー 単3形アルカリ乾電池4本 電源 単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APE201
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品 補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ 全長(mm) 194 質量(kg) 1.9 電流(A) 11.5 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 1100 回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 全高(mm) 236 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 194×236×87 コード長さ(m) 5 保証期間 1年 バフサイズ(Φmm) 180 パッド径(Φmm) 150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨 付属品 ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤 消費電力(W) 50 定格使用時間(分) 15 アズワン品番 64-9674-05 太さ(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 能力(mm) ウールパッド 180 能力(mm) スポンジパッド 180 電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.5 振動3軸合成値(m/s2) <2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm) 210 質量(kg) 2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品 ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm) 312 高さ(mm) 231 質量(g) 1860 奥行(mm) 190 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1 パッド径(Φmm) 152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 50×25×6 粒度 1000 トラスコ品番 272-6335 材質/仕上 S45C 質量(g) 57.2 適合材 超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。 付属品 バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器 寸法(mm) 190×60×150 質量(kg) 本体 668/バッテリー 180 質量(g) 本体:668・バッテリー:180 タイプ 本体 電圧(V) 11.1 電源 AC100~240V 50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (1)0~2500 (2)0~7500 パッド寸法(mm) 50/75 バッテリー リチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh) 取付サイズ 1/4 充電時間(時間) 3~4 ねじサイズ マジックパッド取付部:M8UNF 変速段数 2段階(各段無段階) バッテリー寿命 約600回 変速 2段階(各段無段階)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPE202
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm) 194 質量(kg) 1.9 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 1100 ねじ径 スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF 回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 全高(mm) 251 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 194×87×251 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 定格電流(A) 11.5 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 バフサイズ(Φmm) 180 パッド径(Φmm) 150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品 自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm) 226 質量(kg) 1.2 電源(V) 単相100 消費電力(W) 300 全高(mm) 151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 226×123×151 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 定格電流(A) 3.3 保証期間 1年 オービットダイヤ(mm) 5 バフサイズ(Φmm) 150 パッド径(Φmm) 123 振動3軸合成値(m/s2) 5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 長さ(mm) 195 幅(mm) 150 質量(kg) 1.3(本体のみ) 高さ(mm) 203 タイプ ダブルアクション シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4000 連続使用時間 約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) パット径(Φmm) 150 偏芯量 5mm 取扱説明書 (4.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質 ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用。仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25% セット内容 ワックスがけ用バフ×2枚。仕上げ用バフ×1枚
1セット
739 税込813
当日出荷

小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 6000 ペーパー径(Φmm) 75 付属品 スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚 トラスコ品番 423-7421 全長(mm) 204(パッド含) 質量(kg) 0.82(パッド含) 全高(mm) 86(パッド含) ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 81.5 空気消費量(Nm3/min) 0.45 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 オービットダイヤ(mm) 5(ディアルアクションで使用の場合) コンプレッサー(kW) 2.2
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質 マイクロファイバー 質量(g) 393 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×176×82 危険物の類別 非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 電源(V) 単相100 電流(A) 10.6 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2心・5 質量(kg) 2.2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付! スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し 回転数(min-1[r.p.m]) 4000~12000 仕様 二重絶縁構造 付属品 (サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ 質量(kg) 約1.8 容量 (ダストバッグ)約200mm3 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 420 コード長さ(m) 約2.0 定格電流(A) 4.4 定格時間(分) 30 パット寸法(mm) 約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに 適合 電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018。充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1枚
559 税込615
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 非吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 125 取扱説明書 (8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷