ハンドミキサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
148件の「ハンドミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドミキサー、泡立、ホイッパー」、「ハンディー ミキサー」、「ブレンダー」などの商品も取り扱っております。
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。 収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。 5段階スピード調整。 スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質 樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×180×245(ビーター含む) 消費電力(W) 120 定格時間(分) 7 仕様 サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整 電源 100V(50/60Hz) 電源(V) AC100 スピード調節 5段階
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節 5段階
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

お料理からお菓子作りまで大活躍! 手入れが楽でコンパクトなので、気軽に普段使いできるハンドミキサー 大きなウィスクはメレンゲやクリーム作りにぴったり! 小さなウィスクは200mlの計量カップにも入るサイズで少量泡立てや料理に便利
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 8.6×6×18(本体) 質量(g) 489 電源コード(m) 1.5 材質(本体) ABS樹脂/シリコーンゴム 材質 ステンレススチール(ウィスク大/小) セット内容 本体/ウィスク(大/小)/冊子(取扱説明書/保証書/レシピブック) 電源(V) AC100 周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 40
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 80 回転数 毎分550~1400回転(5段階切り替え) 定格時間(分) 10 長さ(mm) ビーター:120 コード長さ(m) 1.6 質量(g) 830(ビーター・ケースを含む) 間口W×奥行D×高さH(mm) 収納時:190×85×175 TKG品番 9-0505-0201
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V) 100 付属品 羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz。消費電力:175W、定格時間: 10 分。コード長:1.5m。回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質 本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレス ホワイト 質量(g) 1100 消費電力(W) 175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×205×141 アズワン品番 64-9291-14 スピード調節 6段階 TKG品番 9-0505-0101
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W) 150 質量(g) 870 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) (収納時)194×135×84 回転数(min-1[r.p.m]) 800~1300(5段切替) 長さ(cm) ビーター長:19.5 コード長さ(m) 約1.7 定格時間(分) 10 最大処理能力 (深さ)14cm TKG品番 9-0505-0401 TKG品番(2017) 6-0452-0801
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハイパワー120W 5段階スピード コード巻き付け収納 すっきり収納できるケース付
消費電力(W) 120 スピード調節 5段階 仕様 ケース付 材質 樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼 質量(g) 836 電源(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×180×245(ビーター含む) 定格時間(分) 7
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品 専用カップ 材質 ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 カップ容量(mL) 550 保証期間 1年 コード長さ(cm) 120 スピード調節 2段 定格運転時間(分) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

泡立て・混ぜる・こねる あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的 2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー) 速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。
スピード調節 5段階 定格消費電力(W) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約16×8×14(本体のみ) コード長さ(cm) 約95 質量(g) 約655(本体のみ) 材質 ABS、ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格時間(分) 10 温度ヒューズ 125℃ 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約980~1265
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。 適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。 プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。 取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W) 120 スピード調節 5段階 材質 本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール 質量(g) - 電源(V) 10(50/60Hz) コード長さ(m) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×180×265(ビーター含む)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ハイパワー120W。 5段階スピード。 コード巻き付け収納。
消費電力(W) 120 スピード調節 5段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×185×250(ビーター含む)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP! 少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。 調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。 ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。 電源コードはケースの外側に巻いて留められます。 保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。 高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。 混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。 使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。
付属品 ビーター2本、収納ケース、コードクリップ ホワイト 消費電力(W) 80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 175×190×85(収納時) 本体質量(g) 830(収納時:ビーター・ケース含む) 連続使用可能時間 10分 スピード調節 5段階切替
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

ドリテックハンドミキサー
お菓子作りの泡立てに便利なハンドミキサー 電源コード、ビーターをコンパクトにしまえる収納ケース付 スピード5段階切替 ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター
材質 本体、ケース:ポリプロピレン。ビーター:ステンレス 消費電力(W) 65 電源 AC100V 550/60Hz 共有 コード長さ(m) 1.7 定格時間 10分 スピード調節 5段階 速度調節方式 5段スピード
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションハンドミキサー
材料に合わせて3段階のスピード切り替え!。立てて置ける自立式!。スイッチ部分を押せば、ワンプッシュで簡単にビーターをとりはずせます!
消費電力(W) 70 スピード調節 3段階
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品 リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg) 1.9 電流(A) 6.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 610 回転数(min-1[r.p.m]) 850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 850×80×153 対応材質 リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 850 定格電流(A) 6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 850×80×153 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 スクリュー径(Φmm) 150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m]) 550 羽根径(Φmm) 220 電源(V) 単相100 電流(A) 9 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 仕様 二重絶縁 付属品 ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本) 質量(kg) 3.7 トラスコ品番 416-6621
1台
24,980 税込27,478
当日出荷