- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- ハンドミキサー ティファールのおすすめ人気ランキング
ハンドミキサー ティファールのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新102件の「ハンドミキサー ティファール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドミキサー 貝印」、「ミキサー」、「ブレンダー カップ」などの商品も取り扱っております。
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質
樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)
120
定格時間(分)
7
仕様
サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源
100V(50/60Hz)
電源(V)
AC100
スピード調節
5段階
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
「使い方」「お手入れ」「収納」の"3つのカンタン"で毎日使いたくなる、便利なミキサー。
使いやすさを追求したカンタン&コンパクトな設計だから、手作りジュースやスムージーなどの健康習慣が毎日続きます。
【ミキサー】 容量たっぷりの600ml。食材の匂いがつきにくく、お手入れがラクなガラス製。カッターはチタンコーティングで、耐久性にすぐれ、切れ味が長持ち。
【ミル】 コーヒー豆やスパイス挽き、ふりかけ作りに活用できます。
【ティーミル】 茶葉やハーブをなめらかな粉状に仕上げる。
【調理後のお手入れもカンタン】 カッター部分はワンタッチで取り外し可能。アタッチメントは食洗機対応で後片付けもラクラク。
付属品
ミル、ティーミル、オリジナルレシピブック
色
ルビーレッド
容量(mL)
600
質量(g)
1804
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.2
定格消費電力(W)
200
定格時間(分)
1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
95×95×335
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。
付属品
専用計量カップ、カップ用ふた
容量(mL)
500(専用カップ)
質量(g)
約820(付属品含)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
回転数(min-1[r.p.m])
TURBO:16700、ON:15500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175
電源コード(m)
約1.8
定格時間
1分30秒
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品
専用カップ
材質
ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
カップ容量(mL)
550
保証期間
1年
コード長さ(cm)
120
スピード調節
2段
定格運転時間(分)
1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。
電源(V)
100
付属品
羽根
常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)
1.9
電流(A)
6.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
610
回転数(min-1[r.p.m])
850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
対応材質
リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
定格電流(A)
6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)
170
付属品
みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)
約2.7
色
ホワイト
容量(g)
500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×260×170
機能
きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ヤヨイ化学 新希釈型接着剤セミダイレクトの手動攪拌用のミキサーになります。
1分ほどの手動攪拌で簡単に希釈ができます。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載
スピードが2段階に切替可能
チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属
色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。
消費電力(W)
100
付属品
専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター
質量(kg)
約1.2 付属品含める
回転数(min-1[r.p.m])
TURBO : 16700 rpm。ON : 15500 rpm
コード長さ(m)
1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
チョッパーセット時:約340×130×130。計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97
定格消費電力(W)
100
電源(AC V)
100
定格時間(分)
1.5
電源周波数(Hz)
50/60
最大容量(mL)
500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
「つぶす」「混ぜる」「泡立てる」「刻む」が簡単&スピーディー。調理に合わせて2段階のスピード調節ができる。ブレンダーは取りはずせるのでコンパクトに収納できる。手の小さな方でも握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。チョッパーのボトル蓋は、ボトル底に取付けるとすべり止めとして使えます。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品
専用カップ、刃カバー、ボトル蓋
材質
ポリプロピレン、ステンレス、ABS樹脂、AS樹脂、ポリエチレン
電源
AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)
ブレンダー、チョッパー使用時:200ホイッパー使用時:60
保証期間
1年
コード長さ(cm)
120
スピード調節
2段
定格運転時間(分)
ブレンダー、チョッパー使用時:1ホイッパー使用時:3
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP!
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。
調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。
ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。
電源コードはケースの外側に巻いて留められます。
保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。
高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。
混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。
使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。
付属品
ビーター2本、収納ケース、コードクリップ
色
ホワイト
消費電力(W)
80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×190×85(収納時)
本体質量(g)
830(収納時:ビーター・ケース含む)
連続使用可能時間
10分
スピード調節
5段階切替
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
回転数
毎分550~1400回転(5段階切り替え)
定格時間(分)
10
長さ(mm)
ビーター:120
コード長さ(m)
1.6
質量(g)
830(ビーター・ケースを含む)
間口W×奥行D×高さH(mm)
収納時:190×85×175
TKG品番
9-0505-0201
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
付属品
移動車輪
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360
ハイパワー120W
5段階スピード
コード巻き付け収納
すっきり収納できるケース付
消費電力(W)
120
スピード調節
5段階
仕様
ケース付
材質
樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼
質量(g)
836
電源(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×180×245(ビーター含む)
定格時間(分)
7
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
丸みをおびたフォルムと、フィンガーレストが付いたデザインで持ちやすくなりました。また、ナイロン樹脂製だから、ふっ素樹脂加工のフライパン等を傷つけません。耐熱温度は220℃で食器洗い機でも洗えます。
用途生クリームや卵白がきれいに泡立ちます。材料を混ぜるのにも便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×302×63
材質
ポリプロピレン(持ち手)。ナイロン66(泡立て部)
質量(g)
85
耐熱温度(℃)
220
1個
¥569
税込¥626
当日出荷