ハンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
176件の「ハンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマーミル」、「シュレッダー プラスチック」、「コーヒーミル」などの商品も取り扱っております。
<PPPB8><PWV02>のスタンドにセット出来ます。片手でワンタッチで挽け、シンプルなデザイン・コンパクトサイズです。高級感のある18-8ステンレス仕様ですので、テーブルの名脇役になります。一目で中身の残量が見える様に、アクリル製ウインドウになっています。
材質 18-8ステンレススチール アクリル樹脂 直径×高さ(mm) Φ28×137 TKG品番 9-1965-1401 TKG品番(2017) 6-1791-1701
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用 刃数 2 材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状 ピンカド 公差(mm) 0~-0.030 ねじれ角(°) 30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

楽にスマートにお料理のお手伝いをしてくれるペッパーミル
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 104 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×10×43
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

<PPPB8><PWV02>のスタンドにセット出来ます。片手でワンタッチで挽け、シンプルなデザイン・コンパクトサイズです。高級感のある18-8ステンレス仕様ですので、テーブルの名脇役になります。一目で中身の残量が見える様に、アクリル製ウインドウになっています。
材質 18-8ステンレススチール アクリル樹脂 直径×高さ(mm) 28×137 TKG品番 9-1965-1501 TKG品番(2017) 6-1791-1801
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷


連続運転万能粉砕器。 2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。 本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。 硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。 ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
アズワン品番 1-8007-01 仕様 本体ベーシック TGK品番 969-63-80-07 材質 ステンレス 寸法(mm) 320×300×380 質量(kg) 9.7 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 1.5 モーター出力(W) 500 モーター入力(W) 1000 回転数設定範囲(min-1[r.p.m]) 3000~6500
1個
799,800 税込879,780
5日以内出荷

2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用 刃数 2 材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。 かんたん操作の電動コーヒーミル。 ・ボタンを押すだけの簡単操作 ・ハンドドリップ入門者におすすめ ・操作時間で粗さ調節可能 ・ワンプッシュ簡単操作 ・ステンレス刃使用 ・掃除用ブラシ付属
付属品 掃除用ブラシ、取扱説明書 幅(mm) 101 質量(kg) 0.59 高さ(mm) 173 奥行(mm) 101 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 約100W 回転数 約25,000rpm 定格時間 60秒
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番 5-4028-01 仕様 本体(M21カッタ-付) 材質 (粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.6 容量(mL) (粉砕室)250 外形寸法(mm) 170×170×350 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 回転数 20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

軽量・コンパクトサイズですので、片手で簡単に挽けます。 一目で中身の残量が見えますので、取替え時期が分かり便利です。
材質 本体/ポリカーボネイト、金具/18-8ステンレス 質量(g) 110 直径×高さ(mm) Φ30×140 TKG品番 9-1965-1701 TKG品番(2017) 6-1791-2001
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用 刃数 2 材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状 ピンカド ねじれ角(°) 30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。 仕様 【粉砕粒度】20~30メッシュ(米) 質量(kg) 1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×80×70 試料質量(g) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷


1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用 刃数 2 材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状 ピンカド 公差(mm) 0~-0.030 ねじれ角(°) 30
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)ポットミル HD-Aシリーズ
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重 3.66 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93.0%
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)