- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ハンドル 点検口のおすすめ人気ランキング
ハンドル 点検口のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新205件の「ハンドル 点検口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検扉 ハンドル」、「レバーロックハンドル」、「扉ハンドル」などの商品も取り扱っております。
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
仕上
クロームメッキ仕上
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法M
M14
付属品
専用止め金
質量(g)
85
寸法L(mm)
54
寸法D(Φmm)
8
寸法d(Φmm)
14.5
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
21.5
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
12.3
寸法H3(mm)
11
寸法H4(mm)
6
最大適合板厚(mm)
3
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00775
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムメッキ
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質
亜鉛鉄板
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)
5
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード
23635
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
左右兼用型です。
止金が付属しています。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
用途配電盤、分電盤、制御盤等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。
分野
設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
130
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00080
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
左右兼用型です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理設備制御、消火栓ボックス
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
区分
設備・機械
仕上
鏡面研磨
操作方法
左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛合金(ZDC)
適合
屋内・屋外兼用
形状
左右兼用
質量(kg)
0.1
表面処理
クロムメッキ(MZCr)
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
95
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00082
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法M
M16
付属品
専用止め金
質量(g)
130
寸法L(mm)
71
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
16.5
寸法H1(mm)
37
寸法H2(mm)
28
寸法W1(mm)
14
寸法W2(mm)
14.3
寸法H3(mm)
16.5
寸法H4(mm)
7
最大適合板厚(mm)
8
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00774
1個
¥1,799
税込¥1,979
当日出荷
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。