ハンドル受のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
218件の「ハンドル受」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 耐熱板」、「窓ノブ」、「防音 ドアノブ」などの商品も取り扱っております。

1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質(本体) 黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MBCr)
1個
34,292 税込37,721
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 付属品 M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸 種類 屋内用 勝手 仕上 サチライトクロム
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 受座 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,571 税込3,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 付属品 M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸 種類 屋内用 勝手 仕上 サチライトクロム
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品 M5丸皿小ネジ×6本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上 サテンクロームメッキ 適合扉厚(mm) 40~55
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ローラー受 面付型
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品 M5丸皿小ネジ×2本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 サテンクロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 強力密閉ができます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 受座 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード 60860
1個
4,723 税込5,195
当日出荷

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品 M5丸皿小ネジ×6本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上 サテンクロームメッキ 適合扉厚(mm) 40~55
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ローラー受 堀込型
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品 M5丸皿小ネジ×4本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 サテンクロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,239 税込2,463
当日出荷

操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ 材質 本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途上げ下げ窓 材質 黄銅鋳物 付属品 皿木ネジ3.1×20mm セット内容 左右1組、受け金具左右各3個 黄銅磨き
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

材質 亜鉛ダイカスト 付属品 M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸 種類 屋内用 仕上 サチライトクロム
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等 材質 純チタン2種 厚さ(mm) 3 切断方法 シャーリング切断 成分 化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係 成分 C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00 タイプ 切板 切断公差 ±2 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


付属品 角芯11mm L95、丸皿ビス M5×14 6本 材質 亜鉛ダイキャスト 種類 屋内用 仕上 サーチライトクローム
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)