ハンマー レザークラフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「ハンマー レザークラフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートたたき棒」、「仮枠木槌」、「デンガク木槌」などの商品も取り扱っております。
素材を傷めないPVC素材のヘッドと、。しっかり打てる鉄のヘッドを併せ持つハンマー。金属パーツの取り付けや、縫い代を割る時などに使用します。PVCヘッドの取替には品番BM01-10をご使用ください。<「バッグマイスター」とは>。バッグアーティストスクール「レプレ」と共同開発。職人が使っている道具を使いやすくアレンジした道具と資材、。本格的なバッグ作りの道具と材料のブランド「バッグマイスター」です。作品のデザインを邪魔しないベーシックフォルムの材料のラインナップ。今までの「バッグ作り」では足りなかったもの、「レザークラフト」の便利なもの、。バッグマイスターは、職人が使っている「本当に必要なものだけ」を取り揃えていきます。
材質 鉄・PVC 全長(mm) 270 頭部長(mm) 80
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。 種類 木ハンマー 材質(頭) アッシュ 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 建築作業/大工作業/板金作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄で片側は通常の木槌として使えます。凸面はレザークラフトのなめしで木栓・木ダボの打ち込み時に回りに傷をつけにくくなっています。
用途日曜大工・工作に。 種類 木ハンマー 頭径(Φmm) 40 全長(mm) 323 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途 大工作業
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カネコ総業大金 木槌
軽くて使いやすい木槌です。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類 コンビハンマー 材質(頭) スチール/PVC 材質(柄部) 主な用途 機械の組立・修理 使用温度範囲(℃) 4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類 片手ハンマー 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。 種類 木ハンマー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。 種類 コンビハンマー 材質(頭) スチール/ウレタン 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 鉄工作業/大工作業/組立作業 仕様 高強度
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。 主な用途 養生 ボールタック 8 粘着力(N/10mm) 1.11-1.97 引張強度(N/10mm) 22 化学物質安全性参考資料 粘着タイプ 微粘着 再剥離
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンビハンマーの取替用ヘッドです。ネジ式なので交換も簡単。品番BM01-09専用です。<「バッグマイスター」とは>。バッグアーティストスクール「レプレ」と共同開発。職人が使っている道具を使いやすくアレンジした道具と資材、。本格的なバッグ作りの道具と材料のブランド「バッグマイスター」です。作品のデザインを邪魔しないベーシックフォルムの材料のラインナップ。今までの「バッグ作り」では足りなかったもの、「レザークラフト」の便利なもの、。バッグマイスターは、職人が使っている「本当に必要なものだけ」を取り揃えていきます。
材質 鉄・PVC
1個
639 税込703
7日以内出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。 種類 片手ハンマー 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 鉄工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サビにくいステンレス製ヘッドです。 抜けにくい二重クサビを採用しています。 打撃面には、平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面を使用すると、打撃痕が残らずに打ち込めます。 頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
用途木材への釘打ちなど。 種類 両口ハンマー 全長(mm) 330 材質(頭) ステンレス 材質(柄部) 樫材 主な用途 大工作業 頭質量(g) 375
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

打撃物にキズをつけにくいです。丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。 種類 木ハンマー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。 種類 両口ハンマー 全長(mm) 335 材質(頭) ステンレス 材質(柄部) 樫材 主な用途 大工作業 寸法(mm) 330
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
タイプ スタンダード 種類 木ハンマー
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。
用途現場における組立作業に適したハンマー。 種類 コンビハンマー 材質(頭) 鉄/樹脂 主な用途 組立作業
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。 種類 両口ハンマー 全長(mm) 300 材質(頭) 炭素工具鋼(S50C) 材質(柄部) 樫材 主な用途 大工作業 仕様 柄の抜けにくい二重クサビ
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)