ハンマー 石のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
215件の「ハンマー 石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマー 石割り」、「鉱物ハンマー」、「石 割り 道具」などの商品も取り扱っております。
石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類 片手口ハンマー 全長(mm) 330 材質(柄部) ナイロン 主な用途 石工作業 質量(g) 約950 刃長(mm) 190
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類 片手ハンマー 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) ポリプロピレン 主な用途 鉄工作業 材質(グリップ) 軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩石を割るのに適したハンマーです。
種類 片手口ハンマー 材質(頭) 焼入鋼 材質(柄部) ナイロン 主な用途 石工作業
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 トンカチ 全長(mm) 315 主な用途 解体作業 口径(mm) 21×21 頭の全長(mm) 172 全質量(g) 680 刃幅(mm) 30 トラスコ品番 752-0867 質量(g) 680
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。 材質 グリップ:エラストマー樹脂(TPR) 材質(柄部) グラスファイバー 材質(頭) 特殊鋼 主な用途 打込作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途石作業全般。石割り・はつり作業に。 種類 石頭ハンマー 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 石工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類 石頭ハンマー 材質(ヘッド) 炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 石工作業
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 トンカチ 全長(mm) 325 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) 主な用途 解体作業
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷石用ハンマーです。スクエア型なので、敷石・舗装作業に適した打撃が出来ます。
全長(mm) 360 材質 頭部(打撃部):加硫ゴム、柄:アッシュ 頭部長(mm) 169 トラスコ品番 855-6569 質量(kg) 2.53 2018年トラスコ掲載ページ 4 1848
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業 種類 溶接用ハンマー 全長(mm) 301 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) ヒッコリー 呼称 #3/4 質量(g) 438 トラスコ品番 232-7244 主な用途 溶接作業
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm) 280 材質(柄部) ポリプロピレン 頭質量(g) 900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類 トンカチ 頭径(Φmm) 28 全長(mm) 330 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) TPR 主な用途 溶接作業 質量(g) 1085 頭部長(mm) 106.0 トラスコ品番 280-2864
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類 石頭ハンマー 全長(mm) 280 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) ポリプロピレン 主な用途 石工作業 材質(グリップ) 軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類 石頭ハンマー 頭径(Φmm) 47.5 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) 樹脂/グラスファイバー 主な用途 石工作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶接作業用ハンマー。 種類 トンカチ 全長(mm) 340 主な用途 溶接作業 頭の全長(mm) 160 全質量(g) 約550 刃幅(mm) 21 トラスコ品番 471-7121
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

三木技研コヤスケ
主な用途は石材周囲の角揃え(コバ取り)になります。刃先を石に付け石頭で叩いて使用して下さい。
種類 ハンマー替ヘッド
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般 材質(柄部) 樹脂/グラスファイバー 材質(頭) 炭素鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一軸圧縮強度測定と岩種判定を即座に推定可能。
用途岩盤の強度測定 強度測定範囲(N/mm2) 5~496
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。 種類 トンカチ 頭径(Φmm) 22 全長(mm) 294 材質(ヘッド) 炭素鋼(S45C) 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 バリ取り、カス取り/溶接作業 質量(g) 360 頭部幅(mm) 124
1本
569 税込626
当日出荷

オーエッチ工業サムライ石刃ハンマー
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途石工作業、土木作業、鉄工作業。 全長(mm) 300 材質(柄部) ポリプロピレン・塩化ビニール 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 主な用途 石工作業、土木作業、鉄工作業。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)