ハンマーキャスター フリーロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「ハンマーキャスター フリーロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 キャスター ストッパー」、「キャスター ロック」、「ドアストッパー」などの商品も取り扱っております。
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。 取付穴径P(Φmm) 7 全長H(mm) 223 上昇時高さ(mm) 46 ストロークS(mm) 38 取付ピッチY(mm) 15 床面高さ(mm) 25~30 トラスコ品番 166-2066 質量(g) 435
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

筐体側面に取付けられるフロアロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。 有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
高さ(mm) UP:(H1)46 材質(本体) 三価クロム化成処理 寸法L(mm) 床面から:25~30 全長H(mm) 223 取付ピッチY(mm) 15 取付穴径P(mm) 7 ストロークS(mm) 38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm) 120×120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。 材質 スチール・ゴム 質量(g) 494
1セット
3,070 税込3,377
当日出荷

TMEHジャパン900フリーロック
筐体側面に取付けられるフロアロックです。筐体側面に取付けられるフロアロックです。有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
材質 スチール ストローク(mm) 38 質量(g) 440 表面 三価クロムメッキ
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。 材質 低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用 材質 接地部:ゴム 材質(本体) 熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g) 450 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 30501
1個
2,102 税込2,312
当日出荷

簡単操作でしっかりロック!! ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。 材質 フットプレート径R(Φmm) 60 表面処理 ユニクロメッキ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm) 11 材質 スチール 取付ピッチ(mm) 85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm) 120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2) 100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
仕様 (床面からの高さ)25/30mm エスコ品番 EA986PZ-20 材質 本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴム ストローク(mm) 38 高さ(mm) (UP)46 質量(g) 421 取付方式 ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×58×223/261 取付穴径(Φmm) 7 取付ピッチ(mm) 15
1個
3,850 税込4,235
当日出荷

操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質 スチール ストローク(mm) 25 取付座(mm) 120×120 取付ピッチ(mm) 85~100×85~100
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上 [本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理 取付穴径(Φmm) 8.5 ストロークS(mm) 25 ペダル長さL(mm) 127 押圧力(N[kgf]) 392[約40]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車 型式 420S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。 材質(本体) スチール 取付座A×B(mm) 120×120 取付ピッチ(mm) 85×100 取付穴径(Φmm) 11 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上 三価ユニクロ 材質(金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)