- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ハンマーキャスター 420E-N100のおすすめ人気ランキング
ハンマーキャスター 420E-N100のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「ハンマーキャスター 420E-N100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り外しキャスター」、「ハンマーキャスター 420e」、「ハンマーキャスター 420」などの商品も取り扱っております。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車
型式
420E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状
自在車
型式
420EN自在車
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)
ウレタン(B入)車
形状
自在車
型式
420EN自在車
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
適合スパナ
21×23
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
車輪タイプ
単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
軸径×軸長(mm)
35×60
ストッパー
回転ストッパー付
パイプ径d(Φmm)
35
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420EN自在車
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車S
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状
自在車S
型式
415EN自在車
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
52
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)
ウレタン(B入)車
形状
自在車S
型式
415EN自在車
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
52
適合スパナ
21×23
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
パイプ形状
丸パイプ
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ブレーキ
無し
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420EN自在車
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状
自在車
型式
420E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)
ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状
自在車
型式
420A自在車
取付方式
ネジ込み式
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪