ハードネスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
52件の「ハードネスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モース硬度計」、「硬度ヤスリ」、「果実硬度計」などの商品も取り扱っております。
山本科学工具研究社ハードネスター
金属の硬さを簡易迅速に測る工具 1.素材をそのままで硬さを知る事が出来る 2.現場を流れる加工品が如何に大量であっても抜き取り試験だけでなく、各個試験が可能で、併も極めて簡易迅速に出来る 3.加工品が不規則、或は複雑な形状でも測定が可能で、且局部検査も容易に出来る 4.携帯至便で測量の場所を問わず任意自在に使用可能である
関連資料 ハードネスターカタログ(1.9MB)
1組
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
仕様 赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412。黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471。黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544。緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633。青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746。黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865 トラスコ品番 333-3736 材質 SKS-8(JIS) 全長(mm) 175 質量(kg) 0.23 刃長(mm) 65 刃径(Φmm) 4.3
1セット(6本)
7,998 税込8,798
当日出荷

1組ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ポータブル硬度計
豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様 試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa 寸法(mm) 検出器:約Φ28×175 出力 RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能) 電源 単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品) 測定精度 800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合) 表示部 7セグメント。液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 表示器:約70×110×35 機能 自動角度補正機能。オフセット機能。合否判定機能。データ記憶機能:1800点。換算機能(表示範囲の内容)。統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)。オートスリーブ機能。打点回数表示機能 検出器 インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様) 使用環境温度(℃) 0~50 使用環境湿度(%) 95以下(結露がないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
429,800 税込472,780
92日以内出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付)
ポータブル、簡単操作の硬さ計 DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様 【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)。【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等。【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm セット内容 本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース 寸法(mm) 38×170 質量(g) 200 電源 単4アルカリ乾電池×2本 測定方法 リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip 動作温度 -10~50℃
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉱物の硬度を調べるのに便利なモース硬度計です。
構成 硬度1度より10度までの標準鉱物10種、紙箱入、条こん板
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様 【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子。【測定荷重】約20N(約2kgf) セット内容 本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース 寸法(mm) 表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H) 測定範囲 1. ビッカース硬さ/100~1000HV。2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC。3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB。4.ショア硬さ/20.0~100.0HS。5.ブリネル硬さ/85~550HB 質量(g) 表示ユニット:約400(電池含む) 周波数 手動プローブ約38~40kHz
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターの先端部に曲げ加工を行っておりますので、平面、曲面、内径面の硬度チェックが可能です。被験材をテスターで押してこすったり、対象物に傷が付く場合、そのテスターに表示してある硬度以下の硬さとなります。
全長(mm) 175 刃長(mm) 65 刃径(Φmm) 4.3
1セット(6本)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

万能型。歯車歯底をはじめ、特殊形状物の硬さ測定 が可能です。平面や曲面(凸面)の硬さ測定もできま す。これ1本ですべてOK という画期的な硬度計です
仕様 表示目測:最初の跳ね上がりの最高点、測定硬さショア硬さ(HS30~95目盛 付属品 U字型ドライバー1個 掃除棒1個(ガラス管内の掃除用) 平面測定用キャップ1個 ケース1個 長さ(mm) 256 質量(g) 本体:285、ケース:585 使用温度範囲(℃) 10~40(適正は23) 規格 HS30、HS60、HS95平均値の誤差±1.5以内 太さ(Φmm) 25 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 40mm×80mm×290mm
1個
229,800 税込252,780
62日以内出荷

コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測 測定項目 硬度 測定方法 滴下数 測定単位 10mg/L(ppm) アズワン品番 64-1031-11
1台
7,398 税込8,138
24日以内出荷

1個ほか
98,980 税込108,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モースによって定められた1度から10度までの鉱物をセットにしたもので、鉱物の硬度を調べるのに使用します。 野外において、鉱物を同定するのに便利です。
セット内容 滑石、石膏、方解石、ホタル石、燐灰石、正長石、石英、黄玉、コランダム、ダイヤモンド、条こん板、筆記用具(鉛筆、名せん)、木箱(250×172×645mm)
1個
21,000 税込23,100
9日以内出荷

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
付属品 収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約150×80×65
1個
82,980 税込91,278
当日出荷

通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示機能あり 単四電池使用(別売) 校正機能を搭載 TIME5100:インパクトデバイスD タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定
仕様 衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm 精度 ±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL 型番 TIME5100 データ出力 RS232からプリンタへ メモリー 9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に 厚さ(mm) 適用試験片厚:6.0以上 硬度 A20-A90 測定対象 一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー 表示精度 ±1目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様 【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子。【測定荷重】約10N(約1kgf) セット内容 本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース 寸法(mm) 表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H) 測定範囲 1. ビッカース硬さ/100~1000HV。2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC。3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB。4.ショア硬さ/20.0~100.0HS。5.ブリネル硬さ/85~550HB 質量(g) 表示ユニット:約400(電池含む) 周波数 手動プローブ約38~40kHz
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)