- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- 防犯用品
- ハードワイヤーのおすすめ人気ランキング
ハードワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新198件の「ハードワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯チェーン」、「真鍮 ワイヤー」、「クリプト ナイト 鍵」などの商品も取り扱っております。
三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用
材質
[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)
30
付属品
メッシュカバー、ダストレスキャップ
ベベル型でコーナーも使いやすい。
極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。
削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。
ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
タイプ
ハード
ねじピッチ
1.5
ねじ径(mm)
10
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも
タイプ
ワイヤー錠
色
ブルー
キー数
4本
キー方式
ディンプルキー
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)
約600
キー数
3本
極太ワイヤー錠です。ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造!!
本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。
オレンジ色の取替えカバー付き。
タイプ
ワイヤー錠
キー方式
ディンプルキー
太さ(mm)
24
南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック
強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプ
ワイヤー錠
付属品
スペアキー3本
長さ(mm)
1800
質量(g)
約1800
チェーン径(Φmm)
5.5
サイズ(mm)
直径5.5×長さ1,800
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等
仕様
ホイールサイズ13~17インチ用
付属品
専用鍵(2個)
材質
鉄
質量(kg)
3.1
適合タイヤ幅(mm)
175~285
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質
本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツール
Φ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
用途バイクや自転車に最適です。
付属品
キー3本
寸法(mm)
ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14
色
ブラック
質量(g)
約940
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。
家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。
装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。
鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付
ワイヤー長(mm)
1800
ワイヤー径(Φmm)
22
付属品
キー3本
質量(g)
約1580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×1800
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
700
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
12
・Symmetra LXタワーフレーム用・Service Bypass Panelを併用することで、メンテナンス のためにSymmetra LXごとを取り外す際にも、負荷機 器への給電を継続。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4204-29
1式
¥319,800
税込¥351,780
12日以内出荷
切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
色
シルバー
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm)
12
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。硬度の高い超硬チップをニッケル結合にて貼付しており、耐久性・製品寿命を向上させています。
全長(mm)
235
アズワン品番
64-6372-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218146008
切断可能径(Φmm)
【ソフトワイヤー】3、【ハードワイヤー】2.2
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥99,980
税込¥109,978
22日以内出荷
1000mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。
長さ(mm)
1000
直径(Φmm)
22
付属品
キー3本
質量(g)
約1090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×1000
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。
皮膜・よごれ・キズだけを除去。
凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。
削り過ぎることがなく、目詰まりしません。
作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
M10×1.5mm ネジ穴加工済
厚さ(mm)
7
粒度
#120
砥材
S(シリコンカーバイド)
色
黒
仕様
特殊ナイロン不織布
適合ツール
Φ100mm電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合材
鋼板
取扱説明書
1箱(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷