- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ハーネス oa タップのおすすめ人気ランキング
ハーネス oa タップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ハーネス oa タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーネスコンセント」、「ハーネスジョイント 2分岐」、「ジョイントコンセント」などの商品も取り扱っております。
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色
グレー
定格電圧(V)
125合計1500Wまで
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
2~5.5(VCTケーブル使用の場合)
適合電線径(Φmm)
1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/極性を異にする充電金属部間。100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
コンセント個数
6
ケーブル長(m)
5
質量(kg)
1.2
色
グレー
定格
15A125V
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
口数
4
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTケーブル(グリップ、ブッシング付)
プラグ
ハーネスプラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線されたVVFの電線を目視できます。
ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。
ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
125
仕様
結線完了表示付
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
2極(接地形)
定格
20A125V
ケーブル長(m)
3
結線方式
かしめ式
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
口数
6
コード長さ(m)
3
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTケーブル(グリップ、ブッシング付)
プラグ
ハーネスプラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
口数
4
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTケーブル(グリップ、ブッシング付)
プラグ
ハーネスプラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
ハーネスプラグ、電源表示、磁石
電源
15A-125V
極数
2極(接地形)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
仕様
VVFケーブル用20A125V
極数
2極(接地形)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
口数
6
コード長さ(m)
5
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTケーブル(グリップ、ブッシング付)
プラグ
ハーネスプラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備
コンセント個数
4
コード長さ(m)
3
定格
接地形2P15A125V 合計1500W
コンセント形状
抜止形
コンセント仕様
差し込み口数:4ケ口
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
239×44×26
プラグ形状
ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能)
コード種類
ソフトVCT2mm2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電線接続チェックで見やすい黄色表示。電線が正しく差し込まれると表示窓に黄色で見やすい表示が現れ、結線を確認できます。レーザー印字で明瞭な極表示。結線後でも確認窓(透明樹脂製)から電線被覆の色の確認ができ、検査・確認が容易になります。
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
寸法(mm)
100×95×20
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
4個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。
パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状
3P抜け止め
機能
通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
定格
15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数
4
ケーブル
VCTコード
マグネット
あり
プラグ形状
ハーネスプラグ
コンセント個数
4個口
コンセント形状
3P(2P接地)
プラグ形状
3P(2P接地)
口数
4
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンセント個数
2個口
コンセント形状
3P(2P接地)
プラグ形状
3P(2P接地)