ハーネスクリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
631件の「ハーネスクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーネスバンド」、「自動車 ハーネス クランプ」、「車 配線 クリップ」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質 PA 表面処理 黒色 締付範囲(Φmm) (最小)10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118 アルミ色、黒(コーティング剤) 穴径(Φmm) 5.2
1袋(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質 基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
995 税込1,095
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。 材質 耐候性ナイロン66 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.3 使用温度範囲(℃) -60~85 取付穴径(Φmm) 6.4 引張強度(N) 222 使用場所 屋内外 特性 耐候、耐紫外線 パネル厚(mm) (最大)2.7
1袋(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体をボルトで固定し曲げることでハーネスなどを保持。本体はPVCチューブで覆われており、ハーネスを傷つけません。
材質(本体) ボンデ鋼板
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
1袋(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



PANDUIT(パンドウイット)固定具 ハーネスクリップ 黒
一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
用途ケーブルの固定。
1箱(2000個)ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様 ハロゲンフリー、耐熱・耐候 材質 66ナイロン 厚さ(mm) (取付パネル)0.6~1.6 使用温度範囲(℃) -40~+110 全長×幅W(mm) 170×5 結束径(Φmm) 1.0~30.0 取付穴径(Φmm) 7.0 × 12.0 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 150 (15.30) UL規格 難燃グレード(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質 (バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(15個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)