- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ハーネスジョイント 2分岐のおすすめ人気ランキング
ハーネスジョイント 2分岐のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新114件の「ハーネスジョイント 2分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーネスジョイント」、「ハーネスとは 電気」、「電源ハーネス」などの商品も取り扱っております。
適合電線(mm2)
2~5.5(VCTケーブル使用の場合)
適合電線径(Φmm)
1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/極性を異にする充電金属部間。100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
寸法(mm)
100×60×20
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色
グレー
定格電圧(V)
125合計1500Wまで
定格電流(A)
15
結線されたVVFの電線を目視できます。
ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。
ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
125
仕様
結線完了表示付
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
寸法(mm)
100×95×20
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
極数
2極(接地形)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電線接続チェックで見やすい黄色表示。電線が正しく差し込まれると表示窓に黄色で見やすい表示が現れ、結線を確認できます。レーザー印字で明瞭な極表示。結線後でも確認窓(透明樹脂製)から電線被覆の色の確認ができ、検査・確認が容易になります。
口数
4
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTケーブル(グリップ、ブッシング付)
プラグ
ハーネスプラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
VVFケーブル用20A125V
極数
2極(接地形)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電線接続チェックで見やすい黄色表示。電線が正しく差し込まれると表示窓に黄色で見やすい表示が現れ、結線を確認できます。レーザー印字で明瞭な極表示。結線後でも確認窓(透明樹脂製)から電線被覆の色の確認ができ、検査・確認が容易になります。
仕様
3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付
色
グリーン
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
結線表示機能付き。床下電源、照明器具電源などに使用出来るVVF用ジョイントBOXです
色
青
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
分岐数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンセント個数
6
ケーブル長(m)
5
質量(kg)
1.2
色
グレー
定格
15A125V
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類
露出コンセント
形状
抜止タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法(mm)
60×90×28
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
色
灰
シース厚(mm)
1.5
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合
ギボシ
セット内容
ギボシ端子付ハーネス:3個
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
22
タイプ
ギボシ
端子種別
ギボシ
使用可能電力
DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズ
AV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
極数
2極(接地形)
定格
20A125V
ケーブル長(m)
3
結線方式
かしめ式
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンセント個数
4個口
コンセント形状
3P(2P接地)
プラグ形状
3P(2P接地)