ハーブ 蒸留器のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
102件の「ハーブ 蒸留器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リカロマ」、「ガラス蒸留器」、「蒸留 器」などの商品も取り扱っております。
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

家庭で手軽に水蒸気蒸留ができるアイテム、耐熱ガラス製なので中が見えて蒸留中も目で楽しめます。季節のハーブを蒸留する事で豊かな香りに包まれ、採取したアロマウォーターは化粧品基剤におすすめ。今回より採用の蛇菅冷却器は一般品より循環水量が多く冷却能力が高く、水蒸気がよく冷やされます。
アズワン品番 64-5225-25
1セット
129,800 税込142,780
22日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別 本体セット 材質 本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)精油定量装置
・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にしたものです。 ・試験方法については日本薬局方を参照ください。
付属品 丸底フラスコ、精油定量受器、冷却器 材質 ほうけい酸ガラス
1セット
97,980 税込107,778
6日以内出荷


用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ 投込型 材質 ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm) Φ6 コイル口径の外径(mm) Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アズワン品番 1-4318-01 材質 硼珪酸ガラス-1 寸法(mm) ゴム止め:8 足径(Φmm)×長さL(mm) Φ12×110 外径×長さL(Φ×mm) 35×(筒部)300 アダプタサイズ Φ20(内径Φ17)×90
1個
11,088 税込12,197
当日出荷

オイルセパレーターOS200を耐熱容器(ビーカー200mL等)に入れ、リカロマ抽出管シリコンチューブを上部から差し込んで使用してください。差し込んだチューブが斜めですと倒れる場合がありますので必ず真上から差し込んでください。
材質 硬質1・耐熱ガラス アズワン品番 64-5225-28
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1セット
3,650 税込4,015
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番 1-7607-01 材質 本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm) 310 寸法(mm) 水槽中筒:Φ235 質量(kg) 約17 高さ(mm) 850~1120 槽内寸法(mm) Φ235×280 接続口外径(Φmm) Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
当日出荷

手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品 綿布2枚 寸法(mm) 200×350×455 質量(kg) 13.5 容器寸法 Φ70×80mm
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品 真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 。真空計×1個 。ノズル×2個 仕様 上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付 材質 本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム 使用温度範囲 70℃以下(室温時) 到達真空度(MPa) -0.1(-750Torr)
1個
78,900 税込86,790
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
792 税込871
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)セミ 窒素蒸留装置
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
1個
特価
118,800 税込130,680
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易にショートパス蒸留ができるセットです。オプションのVバイアルフラスコセット(分流受け器付)を使用すれば少量サンプルにも対応できます。
種別 分流3又セット アズワン品番 3-6166-01
1式
43,857 税込48,243
翌々日出荷

1セット
49,980 税込54,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)