- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- ハーモザイムのおすすめ人気ランキング
ハーモザイムのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新75件の「ハーモザイム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トマト液体肥料」、「炭酸水素カリウム」、「葉面散布」などの商品も取り扱っております。
植物抽出液が主成分の葉面散布用肥料です。
『ハーモザイム』に含まれる植物由来の成分が作物に活力を与え、健全な開花・結実、果実の肥大を促進し、収量増に貢献します。
また連続的に施用することで、成り疲れ時期の収量を確保することがわかっています。
受粉昆虫、天敵製剤、微生物製剤にも優しい安全・安心の葉面散布用肥料ですので、
これらと組み合わせることで、総合的作物管理(ICM)が可能となります。
着果率上昇、果実育成促進され、果実の色づきを改善します。
花とびと落花を軽減。根張りがよくなり、植物が長持ち、収穫期間が長くなります。
天候、物理的ストレスの悪影響が軽減され、環境ストレス(気候、病害等)や成り疲れに対して強くなります。
1株当りの果実数や秀品に仕分けされる果実数が増加します。
適合作物
果菜類、葉菜類、果樹類(りんご、なし、もも、うめ、くり、かんきつなど)、ぶどう、豆類(えんどうまめ、大豆、えだまめなど)、穀類
仕様
肥料登録番号(号):輸第100301
成分
(保証成分量%)窒素全量1.0、りん酸全量0.3、加里全量2.8、内水溶性加里2.8、水溶性苦土0.11、水溶性マンガン0.090、水溶性ほう素0.640
名称
ARYー609ー01
使用量
50-100ml/10a
登録保証
輸第100301号
1本(1L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。
葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。
有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。
植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
葉面散布または潅水施用で植物に吸収されると、植物自身が植物ホルモンの ”エチレン” を生成し、発根や果実肥大などを促進します。チッソ成分のほぼすべてがアミノ酸由来であるため、アミノ酸の葉面散布肥料としても活用できます。「病害抵抗性を誘導する」 ことも研究されており、チャの炭そ病 輪斑病、トマトの青枯病 かいよう病、キュウリの炭そ病などに防除効果があります。
用途液状複合肥料
使用方法
1,000倍希釈液を葉面散布もしくは潅水。育苗期は500倍希釈液を潅水散布。
主原料
酵母菌内容物
登録保証
生第83628号
1本(500cc)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
作物のカルシウム欠乏によるいろいろな症状に的確な効果があり、品質のよい作物が収穫できます。 。葉面からの吸収がよく、過湿または乾燥時で根が弱っている場合でも高い効果が期待できます。
名称
特殊肥料
有効成分
塩化カルシウム72.0%以上
性状
類白色顆粒
登録保証
山口県第299号
毒劇区分
普通物
1本(500g)
¥529
税込¥582
当日出荷
植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ!
植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。
3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。
カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。
リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。
カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。
不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。
葉面散布液としても使用できます。
使用間隔は1週間に1回
植物は栄養分の吸収を植物体の全表面で行い、葉面からの栄養分の吸収 利用率は高く、吸収速度も速い。土壌施用に比べ数倍から20倍の効果が期待出来るとも言われています。
微量要素の欠乏は、特定の成分だけが欠乏するのでは無く、類似の成分が同時に欠乏している場合が多いので、葉面散布には海で育った海藻(ハイケルプエキス)の総合栄養素の補給が理想的です。
使用方法
葉面散布、かん水、かん注
名称
帝中液肥3号
希釈
【苗床】水稲:300~500倍希釈液、野菜:500~800倍希釈液 。【本圃】野菜:500倍(作物が弱っている時は800倍)、果樹:芽出し肥の場合は500倍(災害回復を目的とする場合は800倍~1000倍を3日おきに2回散布、翌週には500倍~800倍希釈液で使用)
登録保証
生第85925号
1本(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
活性VA菌根菌資材。
本資材に含まれる有用微生物のVA菌根菌が作物の根に共生し、根張りを良くして養水分の吸収可能範囲を広げます。
特にリン酸を効率よく作物に供給し、ミネラル欠乏症の改善が期待できます。
乾燥・土壌障害等に対する抵抗力を高め、健苗の育成に役立ちます。
本資材のVA菌根菌は作物の根と共に生きますので、作の最終まで働きます。
適合作物
野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
使用方法
【定植時】苗の底部(根)に株あたり1~4g「根部処理」または「植穴処理」、【仮植時】苗の底部(根)に株あたり1~2g「根部処理」または「植穴処理」、【播種時】1~5kg/育苗土500Lの割合で土壌混和・育苗箱の場合10~20g/箱で処理
名称
ドクターキンコン
対象
野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
1袋(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。
有機酸4種類・糖類2種類を配合・強化しました。
有機酸を強化したことにより、要素欠乏症の予防と品質向上が期待できます。
有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。
カルシウム欠乏に起因する種々の生理障害の予防が期待できます。
展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
成分
窒素[AN/NN] 8%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、カルシウム[Ca] 0.05%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛 0.05%、モリブデン 0.1%
日照不足の時に起こる糖の生成不足や、発根不良、生育不良を未然に防ぎます。
用途葉面散布剤
使用方法
3,000倍希釈液を葉面散布。
配合
トレハロース、メチオニン、酵母菌内容物、酸化チタン
1袋(300g)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
有効成分は炭酸水素ナトリウム(重曹)で古くから食品や医薬品等に利用されており、安全性の高い成分です。
JAS(日本農林規格)が定める有機農産物生産に使用することができます。
適合病害虫
灰色かび病、うどんこ病、さび病
農林水産省登録第(号)
18788
毒劇区分
普通物
ほう素欠乏による作物の生育障害の予防に効果が期待できる即効性の葉面散布液肥です。ほう素を主体に微量要素も豊富に含みますので植物の生理障害予防にも効果が期待できます。トマト…き裂果、尻ぐされキュウリ…芯止り、き裂果大根…赤芯、首き裂他。
適合作物
トマト、キュウリ、大根
容量(mL)
500
登録保証
88465
1個(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
濃縮アミノ酸栄養剤:生育促進、開花促進、着色促進、結実肥大促進、霜害予防、品質向上。
チッソ、リンサン、カリとは異なり、アミノ酸、有機酸、糖を配合した、葉面散布剤。
植物栄養剤として、アミノ酸をはじめタンパク室をつくる核酸をバランス良く配合しています。
葉面散布剤として、吸収を早くするために分子量の大きさを調整しています。
吸収力は早く60分で80%吸収されます。
代謝を良くし、1年間の生育に必要な葉数を早く確保し幼果期の細胞を多くします。
花勢をよくし品質の向上が期待できます。
低温障害や、霜害予防又、日照不足に力を発揮します。
有機のアミノ酸ですので、植物の吸収が速いです。
使用方法
800倍で葉面散布
適合場所
果樹・野菜類・花木類
主成分
アミノ酸
登録保証
生第(号)66771
剤形
液材
1袋(5kg)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。
有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。
アミノ酸の効果で品質向上や樹勢回復が期待でき、ストレス環境下では直接的な栄養源として働きます。
展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
用途コック付き
成分
窒素[AN/NN] 10%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛モリブデン 0.1%
1缶(12kg)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
株元や植穴にばらまくだけで、広範囲の害虫に防除効果が持続する浸透移行性の殺虫剤。野菜・花・観葉植物に
用途ばらまくだけで広範囲の害虫に効果が持続
成分
アセフェート
農林水産省登録第(号)
21789
毒劇区分
普通物
剤形
粒剤
キレートカルシウムを10%(CaO)配合しています。
メリット(メーカーの葉面散布肥料)と希釈混用して使用できます。
用途作物のカルシウム補給にご使用ください。作物の葉など特定の部位に吸収されたカルシウムは、再移動しない特性があります。また、根の先端が傷んでいると、作物はカルシウムを吸収できません。そのような場合に、カルシウムが欠乏しやすい生長点や果実へ直接散布することで、カルシウムを効果的に補給することができます。
登録保証
第H22-8号
性状
液体
使用方法
通常300~1000倍程度にうすめて散布します。樹勢の弱い園または作物では、1000倍にうすめて散布してください。
植物の光合成を活発にし、植物本来の生命力を引き出す、植物活性剤です。液肥の吸収を助ける万田エキスと有機入り液肥を配合しました。
希釈倍率
1000
材質
尿素、副産動産物質肥料、植物発酵生産物
成分(チッソN-リン酸P-カリK)
5-5-5
カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの液肥です。
適合作物
トマト、ハクサイ
容量(mL)
500
登録保証
88464
1個(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
衣類をふんわりやわらかに仕上げます。
柔軟成分で肌触りをよくします。
やさしいフローラルの香りです。
用途やわらか仕上げに。
静電気防止に。
ほこり汚れの防止に。
成分
界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料
使用量
水1Lに対して1~1.5mL
1本(3L)
¥539
税込¥593
当日出荷
カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの液肥です。
即効性の葉面散布剤です。
用途トマト、メロン、白菜、キャベツなど。
適合作物
トマト、メロン、白菜、キャベツ
仕様
即効性葉面散布剤
成分
(カルシウム-クド-窒素-カリ-ホウ素-マンガン-鉄-銅-モリブデン-亜鉛-コバルト)8.0-0.5-0.1-0.1-0.5-0.1-0.1-0.01-0.01-0.01-0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×105
名称
家庭園芸液状複合1号
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生第(号)88464
1本(100cc)
¥559
税込¥615
当日出荷
魚粉+茶粕+海藻を配合した機能性魚粉!
良質な天然アミノ酸を豊富に含んでいるので、野菜・果実を甘くします。
茶粕を配合し臭いを抑えているので、扱いやすい魚粉です。
海藻に含まれるミネラルが、丈夫な株を育てます。
有機100%なので野菜・果樹栽培に安心してお使い頂けます。
肥料をまいた後に土をかけると肥料効果が高まり臭いも軽減できます。
肥料効果は約1か月間です。
名称
東商配合53号
配合
魚粉+茶粕+海藻
登録保証
指定配合肥料