- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- バイアル瓶 50mLのおすすめ人気ランキング
バイアル瓶 50mLのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新180件の「バイアル瓶 50mL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイアル瓶 100ml」、「スクリュー瓶」、「メモリ付き容器」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
硼珪酸ガラス
液体試料・粉末試料の保管に。
材質
硼珪酸ガラス
色
透明
材質(キャップ)
PP(PPハイシート付き)
パッキン
付き
耐熱温度(℃)
本体:180、キャップ:70、パッキン:50
耐薬品性に優れています。
材質
本体/硼珪酸ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/4FSi
目盛
なし
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質
本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質(本体)
PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質
バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン
厚さ(mm)
(セプタム)3.18
容量(mL)
40
クラス
(洗浄)未洗浄
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質
バイアル/硼珪酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)
(セプタム)1.52
容量(mL)
40
クラス
(洗浄)レベル2
耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様
メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き
材質
硼珪酸ガラス
目盛
なし
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)
フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)
ダブルPTFE/シリコン
1箱(12個)
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)
PP(PPハイシート付き)
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
(本体)約66~77、(フタ)約100~120
栓No.
No.2~8用
材質
本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/3SPPハイシート
目盛
なし
バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
材質(パッキン)
バイトン
材質
硼珪酸ガラス
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)
50
寸法(mm)
Φ43×H78
タイプ
FDA承認
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷