- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- バイク 雨よけのおすすめ人気ランキング
バイク 雨よけのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新107件の「バイク 雨よけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク シェルカバー」、「バイク小屋」、「雨よけ屋根」などの商品も取り扱っております。
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)
60~680
耐荷重(kg)
(最大)60
勾配角
(屋根)15°~35°
質量(kg)
3.0
寸法D(mm)
130~350
表面処理
粉体塗装仕上げ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
組立簡単なスチールのフレームを丈夫なポリエステル製のカバーで覆う構造の簡易ガレージ。
カバーが車体に触れない構造なので走行後すぐに入庫できます。
雨や低温、引裂きに強く、ぱたぱたと閉じるだけで大切な愛車を保管することができます。
バイクの大きさに合わせて2つのサイズを用意。
材質
フレーム:スチール カバー:ポリエステル
色
OLIVE
パイプ径(Φmm)
20
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)
150
適合
窓
材質
アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズ
AF915シリーズ
適応下地
木造
アーチ型なのでお庭に新たな寛ぎ空間を作るサンシェードです。メッシュ生地なので通気性もいいです。
用途お部屋の日よけや外からのプライバシーからお部屋を守ります。
材質
本体/コネクター・ジョイント:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、紐:ポリエステル、支柱:スチール(粉体塗装)
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。
ポリエチレンシートはUV加工仕様です。
製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)
(物干し竿)約7
材質
(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール
機能
日除け・目隠し
急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに!
また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。
使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質
本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂
形状
ビニールカーテン
幅(cm)
約190
高さ(cm)
約150
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
デザイン性が高く景観に馴染みます、組立簡単で収納に便利
雨、風、紫外線から大切な愛車や資材を守るガレージがこれまで以上に万能に。
豪雨時に外幕から浸水しても庫内を雨から保護するクロス生地内幕と、ガレージ内をカビや湿気から守る通気窓を搭載。
骨組みはワンタッチで接合できるため、工具なしで組立可能になりました。
用途自転車はもちろん、バイク、キャンプ用品の収納にも快適
材質
外幕生地:OXFORD、内幕生地:クロス生地、フレーム:鉄
急な雨でも安心! 洗濯物を雨からガードします。半透明なので目線よけにもなります。ちょっとした日除けにもなります。下部は通気性の良いメッシュネットになっているので、風も通します。ループを竿に通すだけの簡単取り付け。ずれ止めの竿クリップも2個ついています。使わない時はまとめられるバンド付き。幅180×高さ160cmのLサイズです。旧タイプより高さが10cmアップ! より雨に濡れにくくなりました。
用途雨よけ、目線よけ、ちょっとした日よけに。
付属品
すれ止めクリップ2個
材質
シート:EVA樹脂、メッシュ:ポリエステル、クリップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
1800×1600H
色
無地
質量(g)
560
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
間口W×奥行D×高さH(mm)
【屋根】1411×2427×前1930/後1895、【内部】1245×2101×1804
仕様
組立式
付属品
アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質
ガルバリウム鋼板
色
ブラウン
タイプ
ロングパネル
間口W×奥行D(mm)
【土台】1362×2246
本体質量(kg)
約120
適合床面積
1.1坪
適合地域
一般地用
1台
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
スリム、シャープ、シンプルを極めたひさし。
軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。
さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
出幅(mm)
400
適合
窓
材質
アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズ
AF76シリーズ
適応下地
ALC
背が高く、入口カーテン式のサイクルハウス上位機種に、特別モデル登場
趣のある重厚シルバークロス生地に、3本オレンジバンドが映えます。お洒落かつ本体強度向上の2重効果。
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨、霧、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
材質
パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:MSVメタリックシルバー4000番クロス生地
高さ(mm)
1890
タイプ
入口カーテン式
奥行(mm)
2200
間口(mm)
1560
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
シャッターは、防犯性能の高いディンプルシリンダー錠を使っています。
柱埋込み不要で移設も可能。安全のためアンカーで固定してください。
高耐食めっき鋼板(ZAM仕様)
耐荷重: 6000N/m2 約600kgf/m2
スタンドクッション(1枚付)スタンドのすべりや、床板のキズ防止に役立ちます。
耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。
軒樋・たて樋付きで、雨水を一ヶ所にまとめ隣家に迷惑をかけません。
色
骨 組/タウングレー。パネル/ムーンホワイト。シャッター/ムーンホワイト
付属品
軒とい、たて樋、アンカープレート
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。
室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。
設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。
設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。
空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして
取付け高さ(cm)
約201~301
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様
組立式
付属品
アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質
ガルバリウム鋼板
適合床面積
1.15坪/3.79m2
適合地域
一般地用
使用荷重(kg)
80
バイクカバーを掛けるのは手間だけどガレージには手が出ない。そんなユーザーの為のバイク保管用テント。
【大型バイクに対応】
奥行2600mmで大型バイク(ハヤブサ/CB1300)でも余裕のサイズ。
幅1300mmで大型バイクは1台、中型バイク+ミニバイクなら2台保管も可能。
【頑丈なバイクガレージ】
Φ22mmの板厚1.2mmパイプを採用。金属フレームをボルトで連結することで強度を確保。
フレームの連結はボルト固定とプッシュボタン固定を組み合わせることで、強度と組み立ての簡易性を両立。
連結部の穴を利用して筋交による補強が可能。
室内部4カ所でフレームと幌を固定。面ファスナーで固定することで幌のバタつきを抑えます。
幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備。
【雨から守る防水性】
幌は防水性の高い生地を採用。
縫い目にはシームテープ処理を施し、雨の侵入を防ぎます。
【湿気対策】
左右に開閉可能な窓、前後にエアベンチレーションをつけることで快適にガレージ内をキープ。
地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。
スカート形状の裾は砂やほこりなどの侵入を防ぎます。
【出入りしやすい入口】
間口の高さは約1700mmでストレスなくバイクが収納できます。
開口部はロールアップして固定が可能。開口部ファスナーは全開時にファスナーフォルダーで隠せます。
出入口の地面には段差のないフレームステムを装備。段差による転倒を防ぎ、横剛性も向上。
開口部分に左右2カ所ずつホールを用意。南京錠での施錠と、市販のポールを固定すればタープとして利用できます。
タイプ
1300
適合サイズ
車体1台分
寸法(高さH×幅W)(mm)
開口部:1700×1040
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
2200×2600×1300
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60
勾配角
屋根:0~30度
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60~680×130~350
適合範囲
3.2kw級以下
荷重(kg)
単品:3.4
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)
(エアコン固定)220~700
使用荷重(kg)
80
勾配
(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)
仕様
ステー付
質量(kg)
5.2
表面処理
ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)
(エアコン固定)100~540
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷