バイクヘルメット スピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
196件の「バイクヘルメット スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメットスピーカー」、「ヤマハ バイク用ヘルメット」、「マグネット スピーカー」などの商品も取り扱っております。
ヨーロッパで高い知名度を誇るUCLEAR社製のヘルメットスピーカー。特殊コーティングを施した40mmの大型ドライバーを採用し、鮮明で迫力のある重低音を実現。ミュージックプレイヤーやナビ、ラジオなどには、Φ3.5オーディオジャックで接続します。音質の良さを追求したハイグレードなバイク用ヘルメットスピーカー。ミュージックプレイヤー、ナビゲーション、ラジオ等と本品を接続してヘルメットをかぶった状態で音楽や音声を楽しめます。イヤホンジャックに挿すだけで接続可能。面倒な設定が不要
仕様 センシビティー:122db/m+3db 質量(g) 34 ケーブル長(mm) 右側約740、左側約150 寸法(外径×厚さ)(mm) 42×10.5 インピーダンス(Ω) 32
1セット
6,698 税込7,368
3日以内出荷

DT-01 / DT-01+ / DT-E1 / DT-E1+(品番:98913/25028/99113/25029)用のコンパクトタイプのスピーカー。標準スピーカーに対して約4mm薄くなりました。直径も28mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。・スピーカーサイズ:Φ28×6mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:6g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01/01+ / DT-E1/E1+用の小型スピーカー。直径28mmの小型スピーカーで、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。厚さ6mmで標準スピーカーに対して約4mm薄く、せまい空間でもスッキリ収まる。スピーカーサイズ:Φ28×6mm / 重さ:6g(片側) 対応 DT-01/01+ / DT-E1/E1+
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

開閉式ダイレクトベンチレーション 脱着スムーズインナーボトムフォルム 市街走行に適したソフトフィットインナー 耳周りスピーカー収納スペース 全天候に対応したライトスモークシールド標準装備 シールドの曇りを防ぐアンチフォグシールド 走行時のシールドのガタツキを抑制するシールドホルダー ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)
規格 JIS2種・SG 機能 洗える内装、デュアルベンチレーションシステム(DV.S)、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、JIS、ワンタッチシールド着脱システム、ワンタッチバックル、SUPERCOOL、3帽体、めがね用スリッド、サイズ調整ライナー&チークパット
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格入力(W) 0.5 回路 希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 周波数レンジ Fo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。 トラスコ品番 421-0557 適合機種 2ピンタイプのアルインコ製品全機種 質量(g) 120
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 口径(Φmm) 27 周波数特性 400Hz~8kHz 定格入力(W) 0.25 再生紙使用マーク 適合
1個
329 税込362
当日出荷

小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 寸法(mm) 約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz) (共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB) 90±3dB/0.1W 周波数レンジ f0Hz~20KHz 許容電力(W) 1
1個ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

7カラー×6サイズからベストな選択ができる仕様でフルモデルチェンジ。 アンチフォグシールド・新ベンチレーションシステム・スーパークール内装等々の機能を加え、充実装備で使いやすさが向上。 さらに別売のコンフォートライナーとチークパッドの多様な組合せにより最適なフィッティングも実現可能。 通勤からツーリングまで幅広いシーンでの活躍が期待できます。 フルサイズ設定(XS~XXLの6サイズ設定)※一部カラーは除く。 開閉式ダイレクトベンチレーション。 脱着スムーズインナーボトムフォルム。 市街走行に適したソフトフィットインナー。 耳周りスピーカー収納スペース。 全天候に対応したライトスモークシールド標準装備。 シールドの曇りを防ぐアンチフォグシールド。 走行時のシールドのガタツキを抑制するシールドホルダー。 ステンレス製ワンタッチ式チンストラップ。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

DEFINITIVE SUPPLIESDEF WIRELESS HELMET HEADSET
スマートフォンとBluetooth接続して音楽を聴いたり、通話も出来るヘッドセットがDEFから発売になります。 ヘルメット専用スピーカーとマイクがセットになっております。 ヘルメット内側にヘッドセットを取り付けるので、耳を塞がず外の音も聞こえます。 ベルクロでの取り付けなので、簡単に取り付けも可能。 LINEなどのグループ通話で更にツーリングを楽しめます。 Telec認証取得済み。 充電はmicroUSBを使用。
セット内容 microUSBケーブル、マイク用スポンジカバー、スピーカー貼り付け用ベルクロ、説明書 Bluetooth V5.0 BR/EDR 通信距離(m) 見通し約20 スピーカーユニット 32Ω/30mm 周波数(Hz) 20-20k 再生時間(時間) 最大16 通話時間(時間) 最大16 待機時間 650時間以上 充電時間(時間) 2.5
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

セット内容 B+COM PLAY 本体ユニット ×1台、ヘルメットスピーカーユニット ×1個、スピーカー固定用面ファスナー(メス) ×2枚、スピーカー固定用調整パッド ×4枚、ワイヤーマイク ×1本、ワイヤーマイク用スポンジ ×1個、本体固定用面ファスナー(オス・メス) ×2セット、充電用USB Type-Cケーブル ×1本、ユーザーズマニュアル(保証書) ×1冊 出力 Class2 連続使用時間(時間) 音楽再生最大12 保証期間 ご購入から1年間 防塵防水性能 IP67相当 充電時間(時間) 約2 スピーカー 外径Φ40mm × D10.5mm ネオジムマグネット インピーダンス32Ω Bluetooth Bluetooth 5.1 対応プロファイル HSP,HFP,A2DP,AVRCP
1台
12,700 税込13,970
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。
用途ヘルメット着用での作業用 トラスコ品番 510-0402 質量(g) 62
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

通勤からツーリングまで幅広いシーンで活躍します。PINLOCKシールドを標準装備(PINLOCKシートは別売)。 日差しをカットする開閉式サンバイザーを標準装備。吸汗・速乾性に優れ、銀イオンが抗菌消臭効果を発揮するSilverCool内装。 強靭なFlex-FRP帽体。リアリフレクトステッカー。ワンタッチバックル式チンストラップを装備。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

日差しをカットする開閉式サンバイザーを標準装備。強靭なポリカーボネイト&ABS複合素材帽体。リアリフレクトステッカー。S.S.H.ワンプッシュ着脱式シールド交換システム。ワンタッチバックル式チンストラップを装備
規格 JIS2種、SG
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm) 126×99×44 再生周波数(Hz) 160~20000Hz 最大入力(W) 50 インピーダンス(Ω) 4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷

RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
739 税込813
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 B+COM SB6XR/SB6X セット内容 ヘルメットスピーカー×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
1セット
4,790 税込5,269
当日出荷