- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- バイク用メーター
- バイク用 タコメーターのおすすめ人気ランキング
バイク用 タコメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新337件の「バイク用 タコメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「z1 タコメーター 電気式」、「電気式タコメーター」、「デイトナ 電気式 タコメーター」などの商品も取り扱っております。
汎用 電気式 イルミネーション タコメーター
原付から大型車まで多くの車種に対応しております。
イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。
バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース
メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース
または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質
ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)
約66×約55
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様
●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONAΦ60タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONA48タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
仕様
バックライトカラーが3色切り替え可能(白、青、橙)
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様
●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。●タコメーターはSRなどに採用されている「ギヤ比1:5」(クランク5回転=タコメーターケーブル1回転)」規格の純正機械式タコメーター(タコメーターケーブルを使用する車両)のみ適合。機械式タコメーターが標準装備されていない車両(FTRやTWなど)はもちろん、ギヤ比が異なる車両には使用できません。●12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])
100~20000
付属品
アンテナリード線
材質
(本体・ケース)ABS
電源
内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×12.5×42
分解能
10rpm
電池寿命(時間)
20000
測定精度(r/min)
±10
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。
車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。
メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。
※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。
主な適合車種
モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZ。KITACO製シリンダーヘッドに適合。DOHCシリンダーヘッドは不可
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
純正同様の機械式でメーターケーブルから伝達される情報を性格に表示します。タコ&スピードメーターセットでのデリバリーです。
●スピードメーター 160km/h表示
●タコメーター 12,000rpm表示(10,000rpmよりレッドゾーン)
※速度警告灯のスイッチは付いていません。
※キジマ製メッキメーターカバーは使用できません。
1個
特価
¥35,680
税込¥39,248
当日出荷
SPIシリーズシフトポジションインジケーター。ギヤが何速に入っているかをデジタル表示で表示する画期的なメーターインジケーターです。必要なパーツが全て揃った車種専用キットです。カプラーON(配線加工不要)で取付も簡単。メーター周りに取付ても邪魔にならないコンパクト設計。速度(スピード)とエンジン回転の2つのパルス信号からギヤポジションを電算してインジケーターにデジタル数字で表示します。ミニバイクから大型バイクまで、FUELインジェクションの電気式メーターバイクはもちろん、機械式メーター車輌、タコメーターが無い車輌など、様々なバイクに取付け可能です。※一部のキャブレター車輌で点火信号のノイズが多い場合や波形に乱れが多い場合は対応致しません。※ニュートラルランプの無いレーサーには取付けできません。。 注意事項。・走行中クラッチを握ると入っているギヤ以外の表示が出ますが、故障ではありません。・走行中は安全を第一に考え、前方不注意にならないようご使用ください。・公道において使用される場合は、交通法規を守って運転してください。・本製品の裏面はスイッチがありますので付属の両面テープを貼り水が入り込まないようにしてください。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。・本製品を取付けた後は、部品脱落の有無等、定期的に点検を行ってください。
適合
スーパーカブ110プロ 09-
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
オリジナル復刻版!砲弾型メーター!
仕様
240km表示 機械式スピードメーター(レッドゾーン無し、フルスケール表示)
最高速度(km/h)
240
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容
HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書
質量(g)
180
寸法(幅W×高さH)(mm)
(画面)127×69
使用温度(℃)
-40~80
表示
スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角
使用電圧(V)
DC9~16(DC12V/400mA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×14×85
適合車種
ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降
ケーブル長(cm)
【OBD IIケーブル】139
使用湿度(%RH)
10~95
駆動源
OBD IIに接続
音圧レベル(dB(A))(50/60)
【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。
ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着!
コスパと装着性に優れた次世代ゲージ!
指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。
照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
用途OBDタイプのタコメーター
仕様
指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル
付属品
メーターホルダー
直径(Φmm)
60
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷