- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- バイク用リヤカーのおすすめ人気ランキング
バイク用リヤカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「バイク用リヤカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二輪 リヤカー」、「牽引台車」、「軽自動車けん引」などの商品も取り扱っております。
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ
オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。
折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。
ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。
手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。
運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍!
付属品
接続金具(サドル用、荷台用)
トラスコ品番
437-1089
材質
アルミ
質量(kg)
17.5
最大積載量(kg)
(手引き時)80、(自転車接続時)50
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
400
全長×全幅W×全高(mm)
(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630
タイヤタイプ
20インチ ソフトノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
1020×370×750
荷台寸法(深さ)(mm)
310
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)
1250~1430
幅(mm)
870~1250
質量(kg)
23.5
最大積載量(kg)
150
簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。
トラスコ品番
835-7837
質量(kg)
20.2
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
900×600
タイヤタイプ
20インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
1020×370×750
使用時寸法(mm)
長さ1860×幅870×高さ630
2018年トラスコ掲載ページ
8 1152
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。
仕様
グリップ付
材質
本体/アルミ
最大積載量(kg)
80
荷台寸法(長さ)(mm)
860
荷台寸法(幅)(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)
2
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様
20インチノーパンクタイヤ装着
トラスコ品番
751-3666
材質
アルミニウム、ゴム、樹脂
質量(kg)
21
タイプ
折りたたみ式リアカー
耐荷重(kg)
180
荷台寸法(mm)
W600×D900
荷台寸法(高さ)(mm)
310
ハンドル長さ(mm)
870
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×970×750
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです
日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。
例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。
タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質
本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン
耐荷重(kg)
80
タイヤサイズ
20インチ(ノーパンク)
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様
奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番
868-7942
セット内容
座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質
本体:スチール
質量(kg)
1.5
タイプ
バー
2018年トラスコ掲載ページ
8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。
トラスコ品番
439-0121
質量(kg)
31.0
耐荷重(kg)
150
折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m)
1.34×0.37×0.77
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3868
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1000
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷
荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。
タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様
伸縮式ストッパー
質量(kg)
13.5
最大積載量(kg)
120
荷台寸法(長さ)(mm)
1100~1300
荷台寸法(幅)(mm)
800~1120
ハンドル長さ(mm)
900
タイヤタイプ
13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。
材質
アルミ合金
RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。
タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。
移動に便利なハンドル付です。
トラスコ品番
762-1558
全長(mm)
700(ハンドル除く)
質量(kg)
6.8
座面高さ(mm)
330・380
タイヤタイプ
12インチノーパンクタイヤ(12N)
最大使用荷重(kg)
100
タイヤ幅(mm)
250
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷