バイク用時計 防水のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
89件の「バイク用時計 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電波時計 バイク用」、「自転車用時計」、「クリップ式時計」などの商品も取り扱っております。
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
仕様 摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属 寸法(mm) (本体)H40×W78×D20 使用温度範囲(℃) -20~50 電圧(V) DC8~18 電源 外部電源DC12V駆動 消費電力(mA) ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大) 表示更新周期 1秒(固定) 液晶表示 反転液晶(ブラック) 防水仕様 IPx7 バックライト
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電池交換不要のソーラー時計。 夜間でも明るく見やすい大画面の透過液晶を使用。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
電源 コイン電池式(リチウムコイン電池CR2032使用) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 26×75×14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容 コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 寸法(mm) (本体)H32×W67×D13.5 質量(g) 約30(本体のみ) 表示 更新時間/約0.6秒(回)。精度/±0~±5(温度により異なる)。分解性/0.1℃刻み 計測単位 摂氏℃表示のみ 使用電池 ボタン電池(LR44タイプ)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容 HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書 質量(g) 180 寸法(幅W×高さH)(mm) (画面)127×69 使用温度(℃) -40~80 表示 スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角 使用電圧(V) DC9~16(DC12V/400mA) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×14×85 適合車種 ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降 ケーブル長(cm) 【OBD IIケーブル】139 使用湿度(%RH) 10~95 駆動源 OBD IIに接続 音圧レベル(dB(A))(50/60) 【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。 大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。 左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。 スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。 ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
仕様 自動受信:4回/日 質量(g) 108 電源 主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル 電波受信機能 長波JJY
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g) 55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×33×31
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式 寸法(mm) 91×148×47 材質 枠:プラスチック(白) 質量(g) 200 測定精度 ±2℃、±8%(25℃) 表示方式 デジタル 温度測定範囲(℃) 0~40 電池 単3マンガン乾電池2個 湿度計 電池寿命 約1年 アラーム 湿度測定範囲(%RH) 25~85 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトなボディに大型液晶を搭載したデジタル時計です。 時間/日付/秒を切り替え表示できます。 オートカレンダー付き。 面テープ取り付けですので、電池交換時など脱着が可能です。 お試し用電池付き。(LR44×1枚)
質量(g) 52 使用電池 LR44
1個
979 税込1,077
当日出荷

置いても掛けても使えるバスクロック 置き掛け兼用(背面スタンド付き) 背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます 防滴加工(IPX2相当
種類 掛置兼用 表示方式 アナログ 機能 防滴、スタンド兼タオルハンガー 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 215×180×55 質量(g) 260 電池 単三形×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度 0.0~199.9km/h 走行距離(km) 0~999.99 平均速度(km/h) 0.0~199.9 最高速度(km/h) 199.9 走行時間 0:00':00"~9:59':59" 距離(km) (積算)0~999.99 クリア/黒
1個
999 税込1,099
当日出荷

電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類 置時計 表示方式 デジタル 機能 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き 温度精度 ±2℃ 湿度精度 ±10% 質量(g) 230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 91×117×68 使用電池 マンガン乾電池単3形×2 電波形式 (受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 電池寿命 約1年 カレンダー 付き アラーム 付き
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

シックなブラックカラー。 夜間も見やすい大画面透過液晶時計。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示可能。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
使用電池 リチウムコイン電池CR1616 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 26×75×14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

1台で温度湿度もわかる電波時計です。アラームをセットすると液晶が点灯します。スヌーズボタンを押すとより明るく光ります。
付属品 動作確認用モニター電池(マンガン) トラスコ品番 576-1657 材質 プラスチック 幅(mm) 206 銀色メタリック塗装・一部白 高さ(mm) 82 奥行(mm) 51 電源 単二アルカリ電池×2本 電池寿命 約1年
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVAセンサーM10XP1.25
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
センサー寸法(mm) 250 主な適合車種 (72812/72813/93910/96583)の補修部品
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

有機EL表示で、どの角度からも見やすく、コンパクトなデザインで様々な場所に両面テープで簡単に装着できます。 表示は大文字のシングルと3種類のマルチ表示が切り換え可能。接続は車内のOBDコネクターへ差し込むだけの簡単装着。 周囲の明るさに応じて表示の明るさを自動切り換え。
用途7種類表示が可能となり、様々な車両のトラブル予防可能なモニター タイプ OBD 表示 (シングル)水温/電圧/エンジン回転/ブースト/吸気温/スピード/始動後時間、(マルチ)3段の各表示はお好みの種類に設定可能
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷

カシムラ電波時計
カレンダー表示の電波時計。吊下げと置き型の2種類取付。12時間と24時間の表示切替。アラーム/スヌーズ機能付。
用途車内の小物 幅(mm) 105 高さ(mm) 180 奥行(mm) 30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品 センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm) 66×15×30 電源 ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃) 0~50 コード長さ(m) 約1 分解能(℃) 0.1 測定周期 10秒毎 測定精度(℃) ±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷