- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- バイス ボルトのおすすめ人気ランキング
バイス ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新378件の「バイス ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドルシャフト」、「バイス用パーツ」、「バイスシャフト」などの商品も取り扱っております。
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様
精密型鍛造した特殊ボルト
用途トグルクランプ用部品
仕様
スイベル部の首振角度は7°です。
材質
構造用圧延鋼
傾斜角度(°)
7
材質
S45C
表面処理
(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理
(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質
(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304
リード精度(mm)
±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
材質
S45C
長さ(mm)
1000
タイプ
右ねじ
表面処理
生地
木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
全長(mm)
278
質量(g)
1509.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
トラスコ品番
414-9629
適合機種
TSUB-100
質量(g)
521
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷