- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイス
- バイス用パーツのおすすめ人気ランキング
バイス用パーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新187件の「バイス用パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「部品クランプ」、「バイス 部品」、「ハンドル付 ボルト」などの商品も取り扱っております。
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質
(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304
リード精度(mm)
±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)
対応
クイックシフト構造付きです。
総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。
浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。
抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)
0.005/100mm
平行度(±mm以内)
0.005/100mm