バイブタイマーのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
97件の「バイブタイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長時間 タイマー」、「振動式目覚まし時計」、「2時間タイマー」などの商品も取り扱っております。
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様 使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度 材質 本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル 質量(g) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×20×110 表示形式 デジタル 設置方法 ストラップ装着 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付きタイマー 静かな場所で使えるバイブお知らせ機能 誤操作防止になるボタンカバー付き
仕様 ストラップ穴あり 材質 ABS樹脂 電源 リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用付属) 表示 3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ) 表示方式 液晶デジタル4桁 音量 3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ) 表示形式 デジタル 保証期間 1年 設定範囲 最大:99時間59分 オートパワーオフ 10分 時計機能 あり アラーム アラーム鳴動時間(分間):1 カウントアップ機能 99分59秒 リピート機能 あり
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
設定時間 (最大)23時間59分59秒、(最小)1秒 仕様 時計表示あり。アラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能) 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本 材質 ABS(本体)、AS(スイッチカバー) 寸法(mm) 幅38×高さ55×奥行15 測定範囲 1秒~23時間59分59秒 材質(本体) ABS、AS 質量(g) 約25(電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源 DC3V(CR2032電池1個使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×55×15 機能 バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能 表示形式 デジタル 保証期間 1年 設置方法 ストラップ装着 時計機能 音色 ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB) (タイマー)65以上 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番 451-0186 寸法(mm) 約50g ケーブル長(m) 温度(℃) (W)48×(H)98×(D)16mm 測定方式 液晶4桁デジタル表示 温度精度 オートパワーオフ 電池寿命 00分00秒より99分99秒まで。カウントアップ機能付 リピート機能付 リード線長さ(mm) デジタル 表示切替 コイン電池 CR2032 1個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シンプルでコンパクト。 ポケットに入る大きさです。 強力マグネット付・リピート機能付・カウントアップ機能付
用途薄型コンパクトサイズのデジタルタイマー 仕様 最大セット時間99分59秒 警鳴時間約1分 付属品 アルカリボタン電池LR44×2個 材質 ABS樹脂 質量(g) 25 表示形式 デジタル 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 9×53×70
1台
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7) 短めアラーム鳴動時間15秒 キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード 繰り返しの使用に便利なリピート機能付 取り付け便利な強力マグネット付 立てて置けるスタンド付
材質 ABS樹脂 電源 リチウム電池CR2025 表示方式 液晶デジタル4桁 機能 ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム 保証期間 1年間 最大設定時間 99分50秒 アラーム警鳴時間(秒) 約15 マグネット ネオジウム磁石 リピート機能 あり 計測時間 (カウントアップ)最大99分59秒
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
ホワイト 最大設定時間 (タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒 付属品 電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付 質量(g) 約48 電源 リチウム電池CR2032×1個 表示方式 液晶デジタル8桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 423×13×118 機能 加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算 表示形式 デジタル 表示内容 負符号(-)・エラー( E ) オートパワーオフ 約10分 設置方法 ストラップ装着 アラーム (鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間 動作温度範囲(℃) 0~40 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。 パワーON・OFFのスイッチ付。 取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
質量(g) 約55(乾電池含まず) 電源 単4乾電池1本(別売り) 機能 カウントダウン、カウントアップ、リピート機能 表示形式 デジタル 最大設定時間 99分59秒 最小設定時間 1秒 設置方法 マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 22×84×76 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 音量(dB) 80 取扱説明書 (3.0MB) カウントダウン機能 カウントアップ/カウントダウン
1個
569 税込626
当日出荷

汚れても洗える、防水仕様のデジタルタイマーマグネット、ストラップ、フック穴、3WAYの固定が可能時計付き100分計、タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)、リピート機能付き
防水性 防水保護等級IPX6(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない) 付属品 動作確認用電池LR44×1個(内蔵)、保証書付取扱説明書 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 52(電池含む) 使用温度範囲 0~40℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77×79×12 表示形式 デジタル 使用電池 LR44×1個(1.5V) 設置方法 壁掛け、マグネット セットタイム(秒) カウントダウン…10秒99分50秒、カウントアップ…1秒99分59秒 電池寿命 約1年(新しい電池を使用し、1日1回30秒アラームを鳴らした場合) 時計機能 アラーム 約30秒 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
999 税込1,099
当日出荷

携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間 99分99秒 最小設定時間 1秒 仕様 マグネット・ハンドストラップ付 トラスコ品番 795-4671 寸法(mm) Φ65×D17 質量(g) 約40 電源 1.5V LR44ボタン電池×1個 表示 分、秒 音量 アラーム:90dB 機能 カウントダウン、時計表示、時計アラーム 表示形式 デジタル 校正 設置方法 マグネット、ストラップ装着 時計機能 アズワン品番 1-6396-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 カウントダウン機能 ボタン仕様 テンキー
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリテックダブルタイマー
1台で2つの時間をはかれるタイマー 濡れた手でも使いやすい防滴タイプ 最大199分50秒まで長時間セット 大画面LCD(58×30mm)
材質 ABS樹脂 シルバー 電源 リチウム電池CR2025 表示方式 液晶デジタル4桁 機能 ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム 保証期間 1年間 最大設定時間 199分50秒 アラーム警鳴時間(秒) 約15 リピート機能 あり 計測時間 (カウントアップ)最大180分00秒
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。「1分」「3分」「5分」「秒」のボタンで設定が便利。見やすい文字高30mmの大型表示。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約73(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 取扱説明書 (0.55MB) アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約134×48×17 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液晶の大型化(CT-40比較) 抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。 モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能! マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能 タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。 カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g) 66(電池含む) 電源 LR44×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×61×28.5 表示形式 デジタル タイマー時間 23時間59分59秒 設置方法 マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ 電池寿命 約14か月(使用条件:クロック表示) RoHS指令(10物質対応) 対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間 (カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品 単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書 材質 ABS樹脂 質量(g) 約77(電池含む) 電源 単4形電池(R03)×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×110×16.5 機能 12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔) 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間 100時間 表示形式 デジタル カウントダウン機能 カウントアップ・カウントダウン 設置方法 スタンド 主要材質 主要材質=ABS サイズ(mm) 90×65×23 機能 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能) 付属品 お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲 最大19時間59分、最小1分 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 838-3679 質量(g) 約80(電池含む) 電源 LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×79×18 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒) 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 タイマー設定 最大19時間59分、最小1分 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm アラーム ブザー音:約1分間。音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
999 税込1,099
当日出荷

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定 最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 451-4734 質量(g) 約85(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×70×30 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数 3 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラーム ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

普通のめざましでは起きれない方にぴったりの強力振動プラス大音量目覚まし。 シェイカーを枕の下に入れて振動で起こします。コードが2mあるので置く場所を選びません。
表示方式 デジタル 質量(g) 400 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 65×160×42
1台ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約75(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 取扱説明書 (0.67MB) アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約82×76×23 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)