- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- バキューム 液体のおすすめ人気ランキング
バキューム 液体のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「バキューム 液体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機 液体」、「バキュームフロー」、「強力吸引器」などの商品も取り扱っております。
小型ポンプに取り付けて液体の回収が容易にできます。ポリプロピレン製のろ過瓶が付属していますので、破損の心配がありません。
種別
(液体回収セット)バイオトラップセット
アズワン品番
1-7610-11
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
寸法F(mm)
44
材質
本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金
常用使用圧力(MPa)
0.6
プラグ
1/4
コック
無し
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
液体吸入専用タイプです。
ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
質量(kg)
1.5
タイプ
JIS規格20L クローズペール缶用、湿式
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
1.5(吸込)
空気消費量(L/min)
105
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用可能粘度(cP)
1000
駆動方式
エア式
吸入量(L/min)
60
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
1馬力
ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別
-
材質
本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)
付属品
ノズル(丸)、(角)×各1本
ホース長さ(m)
2
真空度(mmH2O)
2600
圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。
ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。
質量最大50%削減、容積最大50%削減
メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム
使用流体
空気
関連資料
(1.67MB)
供給圧力範囲(MPa)
0.7
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃
トラスコ品番
776-0396
ホース内径(Φmm)
32
対応
防爆対応型
騒音値(dB)
90
エアー接続口
3/8(20PM・バルブ付)
最大風量(m3/min)
2
使用可能粘度(cP)
3000
吸入量(L/min)
80
クリーナータイプです。
エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
質量(kg)
6.5
仕様
ペール缶の上に乗せて使用
付属品
オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット
トラスコ品番
356-0317
材質
本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
タイプ
JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(L/min)
525
ホース内径(Φmm)
32
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
騒音値(dB)
90
使用流体
オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
エアー接続口
Rc3/8(バルブ付)
最大風量(m3/min)
1.7
運転音(dB)
90
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
吸入量(L/min)
80
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
5馬力
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分)
吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型>
豊富な品揃え
防爆エリアでも安心
馬力のコンプレッサーでOK !
二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型>
抜群の耐久性!
ノズル長(cm)
Φ32×30
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
プラグ
1/4
材質(本体)
アルミダイカスト
材質(ノズル)
アルミ合金
常用使用圧力(MPa)
0.6
コック
付き
お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。
質量(kg)
3.5
ホース内径(Φmm)
32
ホース長さ(m)
2
吸込量(L/min)
72
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
接続方法
ねじ式(エアー取付G1/4)
材質
本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)
214
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用温度(℃)
-10~60
使用流体
圧縮空気
ノズルねじ径
PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。
すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮!
スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。
また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。
日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。
お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL)
(清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600
材質
ABSほか
質量(g)
(本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×283×506
対応機種
170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
材質(本体)
SS400
材質(ノズル)
アルミ合金
常用使用圧力(MPa)
0.6
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に
最高使用圧力(MPa)
2.5
本体質量(g)
432
ノズル口径(Φmm)
28
適合流体
空気
アズワン品番
64-5410-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。
水も吸えるウェット&ドライクリーナー。
コードレスだから必要なときにさっと使えます。
「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。
便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。
仕様
アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター
付属品
充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ
寸法(mm)
約410×115×135
質量(kg)
約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ)
色
ホワイト
消費電力(W)
充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合)
スイッチ
ON/OFF
電源
充電式
集塵容量(L)
約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL)
電源コード(m)
約1.8
連続使用時間(分)
約10
使用電池
専用ニッケル水素電池
運転音(dB)
約65以下
集塵方式
フィルター式
充電入力電源(V)
AC100(50/60Hz)/6VA
充電時間(時間)
約5
充電出力電源(V)
DC10/300mA
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷