- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- バキュームシールのおすすめ人気ランキング
バキュームシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新150件の「バキュームシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撹拌シール」、「真空シール」、「バキュームシーラー」などの商品も取り扱っております。
バキュームシールは、弾力性・耐薬品性に優れています。 。摩耗の少ない金属シールと、芯振れのないようにベアリングとで確実にバキュームシールを行っています。
材質
本体/フッ素樹脂(PTFE)・ステンレス(SUS304)、外ネジ部/PP(ポリプロピレン)
シャフト径(Φmm)
8
PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
適合径(Φmm)
(攪拌棒)8
真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
摺合せ
TS29
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
PTFEバキュームシール装置用(8Φ用)、PTFEバキュームシール(8Φ用)のシール部品です。
穴径(Φmm)
8
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂PTFE製で減圧試験に適した製品です。
適合外径(Φmm)
(攪拌棒)8
材質(Oリング)
バイトン
従来の撹拌シールと異なり磁力誘導回転方式ですので、完全に密閉でき真空度10-3Paまで対応しています。
摩擦の少ないベアリングとスリーブをシール材として採用しています。
常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールでスプリング使用によるシールのもれを防止します。
接液部はフッ素樹脂。撹拌棒8Φmm用。
仕様
材質本体および取出し用リング部:フェノール製シールパイプ・テーパー栓:TFE製O-リング:バイトン製
材質
本体・Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)
シャフト径(Φmm)
Φ8
芯振れのないよう、SUSベアリングでバキュームシールを行う製品です。推奨撹拌棒径Φ7.9mm。
シール径(Φmm)
8(7.9センターレス撹拌棒用)
フッ素樹脂PTFE撹拌シールは2本の溝を設けており、Oリングを装着することにより減圧用としてもご使用いただけます。
本体がフッ素樹脂PTFEですので耐薬品性と耐熱性に優れます。
適合外径(Φmm)
(撹拌棒)8
タンク・容器等のフタにネジ込んで使用します。
接続ねじ
R 1/2
適合径(Φmm)
(攪拌棒)8
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様
取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2
材質
PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)
アズワン品番
62-7029-09
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
10Φ、16Φと容量の大きい撹拌に最適です。ガラスボールベアリングを採用しており、撹拌棒の摩耗がなく、PTFE削りかすが発生しません。
常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールで、スプリング使用によるシールのもれを防止します。 手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。
仕様
撹拌棒Φ8mm用
材質(接液部)
PTFE