- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- バケットフックのおすすめ人気ランキング
バケットフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新148件の「バケットフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショベルフック」、「溶接 フック」、「吊りピース」などの商品も取り扱っております。
油圧ショベル用バケットフックの国内シェアNO.1です。
高い信頼と永年の実績に基づいて、堅牢に、そして使いやすく作り上げたのがUKN型バケットフックです。
掛け外しの容易な耳付ラッチを採用しています。
万一ラッチに荷重がかかっても、使用荷重の範囲では耐えられるように設計されています。
工場出荷時に、全品厳密な耐力テストを行っています。(使用荷重の3倍の耐力テスト)
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:34、E:92、F:114、W:30
使用荷重(t)
2
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:25、E:78、F:98、W:23.5
使用荷重(t)
1.12
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
使用荷重(kg)
5000
寸法F(mm)
171
寸法E(mm)
133
寸法B(mm)
43.5
寸法W(mm)
39
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
仕様
鍛造ラッチ付
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:36、E:106、F:129、W:33.2
使用荷重(t)
3
1個
¥5,570
税込¥6,127
当日出荷
全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
材質
スチール
寸法(mm)
B:70、E:86、F:140、W:22
質量(kg)
1
アズワン品番
64-2297-27
1個
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
仕様
フック、ボルトセット
エスコ品番
EA987FL-5
材質
鉄
全長(mm)
135
種類
フック
使用荷重(t)
3
能力(t)
3
口の開き(mm)
48
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
仕様
鍛造ラッチ付
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:51、E:136、F:177、W:35
使用荷重(t)
8
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷