- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 洗濯機/洗濯乾燥機
- バケツウォッシャーのおすすめ人気ランキング
バケツウォッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「バケツウォッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯バケツ」、「折りたたみ洗濯機」、「芋洗い機」などの商品も取り扱っております。
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)
(洗濯)0.6
容量(g)
(洗濯)600
トラスコ品番
759-0229
幅(mm)
362
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
525
種類
ハンディ洗濯機
奥行(mm)
362
容量(L)
10(最大)
電源
単相100V
消費電力
85W
設定方式
標準・弱
洗濯可能量(/回)
(目安)軍手約20双
タイマー設定
3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか?
1.ペットのタオル、服
2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾
3.幼児のパンツ、衣類
4.砂まみれの海水着
5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様
洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)
寸法(mm)
345×345×500
質量(kg)
約4.0
消費電力(W)
160
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約1.4
運転音(dB)
62
タイマー
15
洗濯容量(g)
約500
水量(L)
最大使用水量:8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)
約2
種類
ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
340×343(最大値)
容量(kg)
約2
アズワン品番
64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
人気のバケツウォッシャーから新型が登場!抗菌仕様で毎日の洗濯をより快適に…
ドロドロに汚れた衣類や靴がそのまま洗える、コンパクトなバケツ型の洗浄機
ウォッシュボーイは泥が付いたままでも入れて洗えるので、子供の汗だくユニフォームや泥だらけの運動靴などをブラシでゴシゴシ手洗いする手間を省くことが出来ます
ペット用品・ベビー用品・介護用品など、分け洗いをしたいものにもピッタリ
毎日使うエコバッグやマスク洗いにも使えます
セット内容
バケツ部、駆動部、取扱説明書(保証書付き)
材質
[本体(胴体部)]PP、[設定ダイヤル]ABS樹脂
質量(kg)
4.7
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×325×495(ハンドルを除く)
運転時間(分)
15
標準使用水量(L)
10
洗濯容量(g)
600(乾燥時の布質量)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
45cmまでのウォッシャーが入ります。バケツ上部の二か所には水を流しやすい工夫がされています。把手は持ちやすいデザイン。
1個
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。
バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき
仕様
水量:(最大)8
幅(mm)
362
高さ(mm)
386
奥行(mm)
362
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
88
本体質量(kg)
4.2
オートタイマー(分)
15
最大荷重(kg)
2
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質
フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプ
バケツ
容量(L)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
307×320
TKG品番
7-0264-1201
TKG品番(2017)
6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
PP/PE/ABS
質量(kg)
約2.0
色
ブルー
種類
ハンディ洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×350×410
1台
¥6,988
税込¥7,687
8日以内出荷
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。
左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。
洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利
容量(kg)
約0.8
寸法(mm)
展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105
質量(kg)
約1.96
消費電力(W)
約10
定格入力電圧(V)
DC12
使用の目安
洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足
付属品
洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書
保証期間
6ヶ月
種類
ハンディ洗濯機
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×380×330
質量(g)
3800
付属品
本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
脱水槽:200×180
容量(L)
最大脱水:5.9
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(mm)
850
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水
脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ
5分タイマー付
質量(kg)
8
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×365×600
コード長さ(cm)
150
ドラム容量(L)
約20
脱水容量(kg)
約3
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様
(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品
給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)
30
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×534×835
機能
チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
45cmシャンプーホルダー対応。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
形状
角型
質量(g)
1591
寸法(cm)
50×25×24
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
クリーニングカート5011にセットし小物入れとして使用できます。
材質
ポリプロピレン
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×218×205
商品タイプ
本体
ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮
付属品
取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個
質量(kg)
20
種類
縦型洗濯機
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)
標準使用水量(L)
82
洗濯方法
渦巻き式
供給水圧(MPa)
(水道)0.03~0.85
洗濯容量(kg)
3.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
丈夫なプラスチックを使用
内側に便利な目盛付
材質
プラスチック
寸法(mm)
490×240×240
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に
仕様
[排出部]スチール・銅
材質
PVC(ホース)/PP(グリップ)
幅(mm)
385
高さ(mm)
370
材質(本体)
PP
奥行(mm)
305
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷